1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)28 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)7.9 荷重(kg)360 寸法H(mm)50 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)82 エスコ品番EA526WB-50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷