6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)14 内径(Φmm)5 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-4 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)5×14×8
1個
210 税込231
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-2 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167 シャフト寸法(mm)220~615
1個
5,730 税込6,303
当日出荷

リアパネルにはさみ込むタイプです。 穴あけ不要で取り付けが簡単 角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11 材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装) 寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220 質量(g)660 取付場所車のリアウィンド 曲率半径120R
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-1 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135 シャフト寸法(mm)220~615
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷