8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12 アズワン品番65-2229-37
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-11 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-7 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4" アズワン品番65-2107-97 適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15 内径(Φmm)6 幅(mm)6 エスコ品番EA966C-5 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)6×15×6
1個
210 税込231
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本 アズワン品番65-2229-31
1台
18,900 税込20,790
翌日出荷