適合パイプ径(Φmm)25
エスコ品番EA951ET-32
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25
内径(Φmm)8
幅(mm)8
エスコ品番EA966CB-5
種別スリット
ねじM3×P0.5(トメネジ)
寸法A(mm)7
寸法X(mm)8
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)3.4
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3
六角穴付ボルトM3×10
サイズ(mm)8×25×8
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-16
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25
内径(Φmm)8
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-6
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)9
寸法X(mm)8
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×12
サイズ(mm)8×25×10
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-17
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25
内径(Φmm)8
幅(mm)10
エスコ品番EA966CD-3
種別セパレート
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)8
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)5
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×12
サイズ(mm)8×25×10
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45
内径(Φmm)25
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-10
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)17
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)25×45×12
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-11
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-27
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)25×38×15
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
関連キーワード