9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495 ミラー径(Φmm)25×30(楕円) エスコ品番EA724CD-3 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450 ミラー寸法(mm)Φ22 エスコ品番EA724CD-1 材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ 倍率等倍
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-2 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167 シャフト寸法(mm)220~615
1個
5,730 税込6,303
当日出荷

小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組) アズワン品番68-1855-46
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-1 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135 シャフト寸法(mm)220~615
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷

用途ウエア用 仕様テープサイズ:80(W)mm×90周巻 材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-11
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

用途ウエア用 仕様テープサイズ:80(W)mm×25周巻 材質テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-15
1本
965 税込1,062
翌日出荷

用途ウエア用 仕様テープサイズ:160(W)mm×90周巻 材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-12
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷