11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム 質量(g)230 シャフト径(Φmm)12.7 全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式) ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5 角度調整範囲傾斜:190°、回転:360° 取付穴径(Φmm)4.8 ねじサイズねじ山:1/4”-20山
1台
3,520 税込3,872
翌日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

大型カメラやすっきりとした取り付けに最適です。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム 質量(g)210 シャフト径(Φmm)25.4 (内径:22.2) 全高(mm)152.4 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ベース径(Φmm)76.2 ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)4.8 通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
5,420 税込5,962
翌日出荷

すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム 質量(g)230 シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2) 全高(mm)152.4 ベース寸法(mm)73×115 角度調整範囲傾斜:210° 回転:360° ねじサイズねじ山:1/4”-20山 取付穴径(mm)4.46 通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
1台
5,600 税込6,160
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

一人で現場撮影が可能です。 カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。 ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる! ボードがブレにくく、撮影しやすい! 表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。 裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。 セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。 従来撮れなかった角度から撮影ができます。 見物診断、現場撮影に最適です。 撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。 フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮 仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き 付属品イレーザー付マーカー エスコ品番EA766ZF-21 取付ねじサイズUNC1/4” ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95 シャフト寸法(mm)170~530
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14 アズワン品番65-3892-56
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-121 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)50 寸法E(mm)25 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)55 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M10
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに アズワン品番65-3892-55
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷