「シャフト 伸縮」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長(mm)115~470
直径(mm)Φ30(ミラー)
エスコ品番EA724CD-2
材質(ミラー材質)ガラス、(ミラー受)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-2
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167
シャフト寸法(mm)220~615
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~450
ミラー寸法(mm)Φ22
エスコ品番EA724CD-1
材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ
倍率等倍
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。
関節2段で表と裏が一発早変わりします。
カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品イレーザー付マーカー、カード
エスコ品番EA766ZF-16
質量(g)140
シャフト径(Φmm)10
グリップ径(Φmm)11
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95
シャフト寸法(mm)185~545
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
一人で現場撮影が可能です。
カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。
ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる!
ボードがブレにくく、撮影しやすい!
表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。
裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。
セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。
従来撮れなかった角度から撮影ができます。
見物診断、現場撮影に最適です。
撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。
フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮
仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き
付属品イレーザー付マーカー
エスコ品番EA766ZF-21
取付ねじサイズUNC1/4”
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95
シャフト寸法(mm)170~530
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-1
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135
シャフト寸法(mm)220~615
1個
特価
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
透明度の高い強化プラスチックを使用。
ボード本体で背景を隠しません。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)255×200
伸縮範囲(mm)210~560
付属品白色カラーボードマーカー付
エスコ品番EA766ZG-1
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
仕様ボードサイズ:250×170mm
材質ボード:ポリプロピレン、シャフト:真鍮、グリップ:ナイロン
伸縮サイズ(mm)約200~550
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
材質フック部:鉄、シャフト部:ステンレス、グリップ:ゴム
長さ(mm)300~1550
質量(g)160
アズワン品番64-7880-12
1本
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
仕様伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。
材質シャフト部:グラスファイバージョイント部:ゴム
全長(mm)830~1250
質量(kg)1.3
伸縮範囲(mm)640~1060
アズワン品番64-7966-69
フック内径(Φmm)90
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
径(Φmm)【マグネット】10
アズワン品番65-2153-09
材質(シャフト)ステンレス
吸着能力(kg)7.2
1本
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):385●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.225●吸着能力:2kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-11
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
仕様4段伸縮ロック式シャフト
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト
質量(g)340
本体寸法(mm)660~2070
先端径(mm)60
アズワン品番64-7872-28
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
用途フローリング・カーペット兼用
仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻
材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー
全長(mm)520~990
アズワン品番64-7948-08
柄タイプ伸縮式
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
用途カーペット用
仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻
材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)590~1050
アズワン品番64-7948-05
柄タイプ伸縮式
1本
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-12
1個
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着
アズワン品番65-5658-81
1本
¥3,020
税込¥3,322
翌々日出荷
釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。
キャスター付
ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ
アズワン品番65-2218-13
1個
¥52,000
税込¥57,200
当日出荷
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース
寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)
測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s
直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)
質量(g)90
電源単3電池×3本(付属)
ケーブル長(m)1.7
精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)
分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s
電池寿命(時間)12
保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70
アズワン品番64-7913-36
動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
関連キーワード