カテゴリ

  • 機構部品(15)
    • レバー(2)
  • メカニカル部品(24)
    • セットカラー(24)
  • 作業工具(9)
  • 測定用品(4)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • YSK[リニアシャフト](2)
  • NB(日本ベアリング)(58)
  • 廣杉計器(3)
  • DRC(ダートフリーク)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • 岩田製作所(91)
  • RS PRO(435)
  • 大阪魂(11)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
  • BOURNS(111)
  • フエニックス・コンタクト(105)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(87)
  • VISHAY(85)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • SICK(78)
  • イマオコーポレーション(61)
  • 東京コスモス電機(47)
  • SKF(日本エスケイエフ)(36)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シャフト 10mm」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングシールプーラー エスコベアリングシールプーラーエスコ
75,500税込83,050
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50総質量(kg)2
ベアリング交換セット エスコベアリング交換セットエスコ
257,000税込282,700
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85ケース寸法(mm)440×320×90総質量(kg)7.3
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,370税込3,707
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
軸・穴兼用大型スナップリングツール エスコ軸・穴兼用大型スナップリングツールエスコ
274,200税込301,620
1セット
8日以内出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
[EA743AK-110用] COプローブ 有線ハンドル付 エスコ[EA743AK-110用] COプローブ 有線ハンドル付エスコ
70,000税込77,000
1台
8日以内出荷
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。長期安定性のある電気化学式センサを使用。ハンドルについているボタンを押すと、任意のタイミングでCOの測定値を保存できます。室内環境での一酸化炭素濃度の検出には高精度の
仕様●仕様:EA743AK-110用 COプローブ●測定範囲:0~100ppm、100.1~500ppm●精度:±3ppm(0~30ppm)、±5ppm(30.1~100ppm)測定値の±10%(100.1~500ppm)●分解能:0.1ppm●サイズ:50×40×200mm●重量:165g●動作温度:-5~50℃●プローブシャフト長さ:30mm●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●Intelligent calibrationアズワン品番65-9276-32
AC100V/860W パワーミキサー 中速型 エスコAC100V/860W パワーミキサー 中速型エスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
中速型・中粘度材料用二重絶縁パワフル860Wかくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14アズワン品番65-3892-56
AC100V/860W パワーミキサー 高速型/低粘度用 エスコAC100V/860W パワーミキサー 高速型/低粘度用エスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップにアズワン品番65-3892-55
マグネットピックアップ 7.2kg/210-768mm エスコマグネットピックアップ 7.2kg/210-768mmエスコ
4,040税込4,444
1本
翌日出荷
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
径(Φmm)【マグネット】10アズワン品番65-2153-09材質(シャフト)ステンレス吸着能力(kg)7.2
マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコマグネットピックアップ EA598シリーズエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
材質(シャフト)ステンレス
ローラーカッター(A3) エスコローラーカッター(A3)エスコ
42,500税込46,750
1個
7日以内出荷
ツインシャフトでより安定します。 印画紙・ラベル・フィルム・アルミ箔等を正確に速くカットします。
仕様●裁断幅:510mm(B4・A3)●台サイズ:395(W)×730(D)mm●裁断枚数:約10枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)●重量:3.65kgアズワン品番65-2191-95繰り返し・詰め替え対応
640-1060mm 絶縁ツールハンガー(伸縮型/バケット専用 エスコ640-1060mm 絶縁ツールハンガー(伸縮型/バケット専用エスコ
44,400税込48,840
1個
7日以内出荷
仕様伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。材質シャフト部:グラスファイバージョイント部:ゴム全長(mm)830~1250質量(kg)1.3伸縮範囲(mm)640~1060アズワン品番64-7966-69フック内径(Φmm)90
100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製) エスコ100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)エスコ
12,600税込13,860
1本
当日出荷
仕様ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。質量(g)450倍率等倍材質(ミラー)ステンレスサイズ(mm)ミラー:100×130伸縮長:750~2160アズワン品番64-7912-66材質(シャフト)アルミ
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
273,500税込300,850
1セット
当日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用) エスコ320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用)エスコ
8,090税込8,899
1本
翌日出荷
用途カーペット用仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン全長(mm)590~1050アズワン品番64-7948-05柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)エスコ
3,850税込4,235
1本
翌日出荷
寸法(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610質量(g)70倍率(倍)材質(ミラー)ステンレスアズワン品番64-7912-64材質(シャフト)ステンレス
410-1070mm 打診棒(レンコン玉) エスコ410-1070mm 打診棒(レンコン玉)エスコ
12,100税込13,310
1本
翌日出荷
材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト質量(g)270本体寸法(mm)410~1070アズワン品番64-7872-26先端径(Φmm)60
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-9寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-7寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-5寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-4寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-3寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-29寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-28寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-27寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-26寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-25寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-1寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-122形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)75寸法E(mm)30表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)72材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M12
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
120x 95mm 伸縮式両面ボード エスコ120x 95mm 伸縮式両面ボードエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。 関節2段で表と裏が一発早変わりします。 カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品イレーザー付マーカー、カードエスコ品番EA766ZF-16質量(g)140シャフト径(Φmm)10グリップ径(Φmm)11ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95シャフト寸法(mm)185~545
Φ147mm アンダーミラー(挟込型自動車リア用) エスコΦ147mm アンダーミラー(挟込型自動車リア用)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
リアパネルにはさみ込むタイプです。 穴あけ不要で取り付けが簡単 角度調整自在
エスコ品番EA724ZX-11材質鏡:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ147、(取付金具)ベース:85×40×40、シャフト:Φ10×220質量(g)660取付場所車のリアウィンド曲率半径120R
310x230mm ガレージミラー(マグネット取付式) エスコ310x230mm ガレージミラー(マグネット取付式)エスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
当日出荷
仕様角度調整可能エスコ品番EA724ZS-55材質鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工)寸法(mm)310×230、フレキシブルシャフト:Φ15.9×200質量(g)1200曲率半径600R
10x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ10x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-10種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
100mm モンキーレンチ エスコ100mm モンキーレンチエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13全長(mm)100エスコ品番EA530B-100寸法D(mm)9.0寸法B(mm)13寸法C(mm)4.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら