106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング式。
用途EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。 接続ねじ(inch)1/4”-28 長さ(m)13.7 外径(Φmm)コアー:7.9 適合パイプ径(Φmm)14.3~25.4 ホース外径(Φmm)青:13
1本
124,800 税込137,280
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-9 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)12×30×12
1個
850 税込935
翌日出荷

仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ12×500mm●適合品番:EA802K-1、6、21 アズワン品番65-2221-28
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12 アズワン品番65-2229-37
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-13 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷


シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-16 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)18 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-8 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
850 税込935
翌日出荷


機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-9 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-11 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-10 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-24 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)20×32×12
1個
420 税込462
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-13 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×26×10
1個
270 税込297
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-15 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様●名称:替シャフト●サイズ:Φ12×500mm●材質:ステンレス アズワン品番65-2221-37
1本
5,400 税込5,940
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-13
1個
52,000 税込57,200
当日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22 内径(Φmm)12 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-12 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×22×8
1個
270 税込297
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-7 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-8 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-5 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-32 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-31 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-12 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-11 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-30 寸法A(mm)125 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-10 寸法A(mm)125 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)60 内径(Φmm)35 幅(mm)15 エスコ品番EA966CB-19 種別スリット ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)23 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)12 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)35×60×15
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-6 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)9 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)8×25×10
1個
790 税込869
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-10 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
895 税込985
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-12 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)16×35×10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-7 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
840 税込924
翌日出荷

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)~500 総質量(kg)9.1
1セット(1セット)
212,000 税込233,200
8日以内出荷

ジョイント・シャフト・スクリューの組合わせはフッ素コートのモデル同士のみ対応。他のシャフトやスクリューとは取付け不可。
仕様●名称:替ジョイント●サイズ:M12・1/2-20 UNF●材質:ステンレス アズワン品番65-2221-36
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
1袋(60本)ほか
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。
用途ルーターの固定 仕様●サイズ:100×100×90(H)mm●付属品:固定用クランプ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-38
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷