49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-9 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)12×30×12
1個
850 税込935
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-13 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-16 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)18 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-11 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-9 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-10 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-24 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)20×32×12
1個
420 税込462
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-15 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-8 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-7 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-20 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)16×28×12
1個
360 税込396
翌日出荷

仕様●材質:ステンレス●サイズ:Φ12×500mm●適合品番:EA802K-1、6、21 アズワン品番65-2221-28
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-8 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
850 税込935
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)26 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-13 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×26×10
1個
270 税込297
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-5 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22 内径(Φmm)12 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-12 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)12×22×8
1個
270 税込297
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-32 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-31 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-12 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-11 寸法A(mm)160 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-30 寸法A(mm)125 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-10 寸法A(mm)125 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-122 形状ノブ付形 材質(本体)S45C 種類テンションレバー 回し半径(mm)75 寸法E(mm)30 表面処理シャフト:メラミン塗装 寸法B(mm)72 材質(グリップ)ABS樹脂 取付部めねじ 表面処理(本体)メラミン塗装 材質(シャフト)SS400 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M12
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12 アズワン品番65-2229-37
1本
10,800 税込11,880
8日以内出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)60 内径(Φmm)35 幅(mm)15 エスコ品番EA966CB-19 種別スリット ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)23 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)12 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)35×60×15
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-12 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)16×35×10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。
用途ルーターの固定 仕様●サイズ:100×100×90(H)mm●付属品:固定用クランプ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-38
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12 内径(Φmm)4 幅(mm)6 エスコ品番EA966C-1 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)4×12×6
1個
180 税込198
翌日出荷

ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-2 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167 シャフト寸法(mm)220~615
1個
5,730 税込6,303
当日出荷

釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。
仕様●吸着部幅(mm):940●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):2.695●吸着能力:12kg●シャフト材質:アルミ アズワン品番65-2218-13
1個
52,000 税込57,200
当日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-9 寸法A(mm)160 寸法D(mm)25 寸法B(mm)23 寸法C(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-2 寸法A(mm)80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-29 寸法A(mm)160 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM10 エスコ品番EA948CF-27 寸法A(mm)100 寸法D(mm)25 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14 アズワン品番65-3892-56
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-1 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135 シャフト寸法(mm)220~615
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷