11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-16 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)18 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-10 種別セパレート ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) 質量(g)700 アズワン品番64-7880-80
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに 仕様屋内・屋外兼用型 片面発光 材質PVC 幅(mm)17 厚さ(mm)9 質量(g)1100 消費電力(W)50 スイッチなし 電源AC100V(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6 定格電流(A)0.54 最小曲げ半径(mm)20/低温時:45 入力電圧(V)90~110 光源昼白色LED 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度5000K 使用環境温度(℃)-10~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100 連結数可能台数:10本まで LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)5000 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷

ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)110 対辺寸法(inch)9/32 エスコ品番EA614SV-6 質量(g)17 寸法d(mm)11.3 寸法b(mm)17
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番65-9286-58
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
8日以内出荷

中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14 アズワン品番65-3892-56
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに アズワン品番65-3892-55
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷