43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-14 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×10
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)53 内径(Φmm)32 幅(mm)20 エスコ品番EA966C-32 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)32×53×20
1個
790 税込869
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-15 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-9 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-24 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)20×32×12
1個
420 税込462
翌日出荷

100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI) アズワン品番65-9286-58
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-3 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10 アズワン品番64-7968-40
1個
670 税込737
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-4 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
670 税込737
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55 内径(Φmm)30 幅(mm)15 エスコ品番EA966CB-18 種別スリット ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)30×55×15
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1本
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-1 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-2 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55 内径(Φmm)30 幅(mm)15 エスコ品番EA966CD-12 種別セパレート ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)30×55×15
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷

小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組) アズワン品番68-1855-46
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

テープ幅(mm)80 巻数90周 エスコ品番EA922B-42 材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙、合成ゴム系 全長(mm)200 粘着タイプ平面塗り 商品タイプ本体 適合用途衣類用
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)200 エスコ品番EA530B-200 寸法D(mm)12.9 寸法B(mm)27 寸法C(mm)6.0
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43 全長(mm)375 エスコ品番EA530B-375 寸法D(mm)20.0 寸法B(mm)43 寸法C(mm)14.0
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

寸法(mm)ミラー:40×50、伸縮長:200~600 質量(g)70 倍率(倍) 材質(ミラー)ステンレス アズワン品番64-7912-65 材質(シャフト)ステンレス
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-32 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)38 寸法C(mm)14
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。
テープ幅(mm)80 巻数35周 エスコ品番EA922B-41 材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材 全長(mm)200 粘着タイプ平面塗り 商品タイプ本体 適合用途車用 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

用途フローリング・カーペット兼用 仕様テープサイズ:240(W)mm×30周巻 材質テープ:特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト:アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース:ポリプロピレン、エラストマー 全長(mm)520~990 アズワン品番64-7948-08 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

用途カーペット用 仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻 材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン 全長(mm)590~1050 アズワン品番64-7948-05 柄タイプ伸縮式 繰り返し・詰め替え対応
1本
8,090 税込8,899
翌日出荷

透明度の高い強化プラスチックを使用。 ボード本体で背景を隠しません。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)255×200 伸縮範囲(mm)210~560 付属品白色カラーボードマーカー付 エスコ品番EA766ZG-1
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM12 エスコ品番EA948CF-12 寸法A(mm)200 寸法D(mm)30 寸法B(mm)26 寸法C(mm)14
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着 アズワン品番65-5658-81
1本
3,020 税込3,322
翌日出荷

仕様トリガーガンに取付け使用します。 サイズ全長:約900mm ブラシサイズ:約190×70mm 毛丈:20mm シャフト:1本約400mm(2本継ぎ) 繰り返し・詰め替え対応
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-6 寸法A(mm)125 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-4 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-26 寸法A(mm)125 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-25 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-24 寸法A(mm)80 寸法D(mm)20 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-22 寸法A(mm)80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8
1個
840 税込924
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM8 エスコ品番EA948CF-5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)20 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) ねじサイズM6 エスコ品番EA948CF-21 寸法A(mm)63 寸法D(mm)12 寸法B(mm)20 寸法C(mm)8
1個
790 税込869
翌日出荷

測定範囲1/99,999rpm 付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース サイズ58(W)×20(D)×144(H)mm 質量(g)145g 電源単3電池×2本(付属) 機能最大・最小値 測定距離300/600mm
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着 アズワン品番65-9276-13
1台
18,000 税込19,800
翌日出荷