カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(194)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(140)
  • 岩田製作所(80)
  • 三木プーリ(53)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(47)
  • SKF(日本エスケイエフ)(40)
  • イマオコーポレーション(38)
  • 栃木屋(29)
  • THK(26)
  • Optibelt(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • VISHAY(24)
  • NB(日本ベアリング)(23)
  • イノアック(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • TMEHジャパン(19)
  • TRUSCO(15)
  • 東洋技研(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シャフト 25mm」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
240x520-990mm ロールクリーナー フローリング用 エスコ240x520-990mm ロールクリーナー フローリング用エスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●テープ(mm):240(W)×25周巻●全長(mm):520~990●重量(g):545●用途:フローリング用●材質:テープ/クッション性粘着加工PEシャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミグリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●ワイド伸縮シャフト●直径38mm●クッション粘着&静電気粘着アズワン品番65-5658-81
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-9寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-7寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-6寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-30寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-29寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-28寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-27寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-26寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ6.4-9.6mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ(2件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-20B材質アルミフランジ、スチールシャフトリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)6.4~9.6
25x50 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ25x50 伸縮ポケット型 サービスミラーエスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
全長(mm)115~495ミラー径(Φmm)25×30(楕円)エスコ品番EA724CD-3材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ倍率等倍
8x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ8x10mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CD-3種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mm スチール製 スリットカラー エスコ8x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CB-6種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x 8mm スチール製 スリットカラー エスコ8x 8mm スチール製 スリットカラーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)8エスコ品番EA966CB-5種別スリットねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8
50x25mm スチール製 セットカラー エスコ50x25mm スチール製 セットカラーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)79内径(Φmm)50幅(mm)25エスコ品番EA966C-37種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)50×79×25
25x15mm スチール製 セパレートカラー エスコ25x15mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CD-11種別セパレートねじM6×P1.0(トメネジ)寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
25x15mm スチール製 セットカラー エスコ25x15mm スチール製 セットカラーエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966C-27種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)25×38×15
25x15mm スチール製 スリットカラー エスコ25x15mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50内径(Φmm)25幅(mm)15エスコ品番EA966CB-17種別スリットねじM6×P1.0(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)18寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)10寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)25×50×15
25x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ25x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)45内径(Φmm)25幅(mm)12エスコ品番EA966CD-10種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
25x12mm スチール製 スリットカラー エスコ25x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45内径(Φmm)25幅(mm)12エスコ品番EA966CB-16種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)18寸法X(mm)17寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)25×45×12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら