「シャフト 55mm」の検索結果
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55
内径(Φmm)30
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-18
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)20
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)30×55×15
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形B
溝数3
仕様3本溝
エスコ品番EA968A-168
形状50Y
外径(Φmm)362
適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト)
データム径(mm)355
1個
¥45,700
税込¥50,270
3日以内出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55
内径(Φmm)30
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-12
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)20
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)30×55×15
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)300
対辺寸法(inch)1
エスコ品番EA614SV-21
質量(g)286
寸法d(mm)37.2
寸法b(mm)55
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
サイズ(inch)15/16×1(対辺)
全長(mm)250
エスコ品番EA615KB-16
質量(g)303
寸法a(mm)8.3
寸法b1(mm)53
寸法b2(mm)55
商品構成単品
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-2
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-1
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)9.5~12.7(内径)
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GB-1、2、3(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GB-3
材質ステンレススチール製
全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)15.9~25.4(内径)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-121
形状ノブ付形
材質(本体)S45C
種類テンションレバー
回し半径(mm)50
寸法E(mm)25
表面処理シャフト:メラミン塗装
寸法B(mm)55
材質(グリップ)ABS樹脂
取付部めねじ
表面処理(本体)メラミン塗装
材質(シャフト)SS400
取付長(mm)10
取付穴径(mm)M10
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷