現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22
内径(Φmm)13
幅(mm)8
エスコ品番EA966C-14
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)13×22×8
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-21
寸法A(mm)63
寸法D(mm)12
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-2
寸法A(mm)80
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-3
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-22
寸法A(mm)80
寸法D(mm)12
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM6
エスコ品番EA948CF-1
寸法A(mm)63
寸法D(mm)12
寸法B(mm)18
寸法C(mm)10
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)60
内径(Φmm)35
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-19
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)23
寸法W(mm)2
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)12
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)35×60×15
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55
内径(Φmm)30
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-18
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)20
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)30×55×15
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-17
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-11
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)60
内径(Φmm)35
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-13
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)23
寸法W(mm)2
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)12
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)35×60×15
1個
¥2,260
税込¥2,486
欠品中
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55
内径(Φmm)30
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-12
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)20
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)30×55×15
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-24
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)20×32×12
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-20
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×12
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38
内径(Φmm)22
幅(mm)18
エスコ品番EA966C-26
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)22×38×18
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-18
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)15×28×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)16
幅(mm)10
エスコ品番EA966C-19
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)16×28×10
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)18
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-23
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)18×32×15
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
。クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9763●直径:Φ6mm●長さ:300mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:532g
アズワン品番65-9283-01
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。フィルタが計測器本体やセンサを煤塵から防ぎます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9762●直径:Φ6mm●長さ:180mm●ケーブル長:2.2m●最高温度:500℃●付属品:モジュール式排ガスプローブ、ダストフィルター、固定用コーン、NiCr-Ni熱電対●重量:508g
アズワン品番65-9282-99
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9740●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:180mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):346●材質:ステンレス
アズワン品番65-9282-95
1個
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0600 9741●仕様:旧EA770TB-11、EA770TB-2用●シャフト径:Φ6mm●シャフト長:300mm●ケーブル長:1.5m●色:黒●最高温度:500℃●重量(g):364●材質:ステンレス
アズワン品番65-9282-96
1個
¥35,000
税込¥38,500
8日以内出荷
二重絶縁、スピンドルロック付
3方向サイドハンドル取り付け可能
握りやすい細径ボディ
最大出力1160W
モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番68-1851-29
1個
¥25,400
税込¥27,940
8日以内出荷
関連キーワード