付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400
色シルバー
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様シャープナーのみ
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)155
質量(g)18
砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
関連キーワード