強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様カートリッジ
色灰色
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~80
主な用途木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間30分以上
硬化時間(時間)24時間以上
アズワン品番64-7952-92
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
100%固形分で凹凸面への接着もOK。
JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂
エスコ品番EA935N-8
色ブラック
質量(g)206
使用温度範囲(℃)-60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌々日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)
材質変成シリコン樹脂系無溶剤形
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
可使時間(分)30(20℃)
完全硬化時間24時間
粘度(Pa・s)900~1300
危険物の類別非危険物
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り
その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材
材質アルコール溶剤
シートサイズ(mm)225×300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5mL
危険物の性状非水溶性
1袋(5枚)
¥735
税込¥809
9日以内出荷
屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修
材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)
色白
使用温度範囲(℃)4~38
シリーズゴリラ(GORILLA)
内容量(mL)73
耐熱温度(℃)範囲:-40~93
完全硬化時間24時間以上
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
100%固形分で凹凸面への接着もOK。
JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂
エスコ品番EA935N-2
色淡黄色半透明
質量(g)206
使用温度範囲(℃)-60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
JIS F☆☆☆☆。高接着性、弾力性、高耐水性、耐久性、振動吸収、耐候性。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
材質シリコン樹脂系
色半透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
硬化時間(時間)24~48
危険物の類別非危険物
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。
透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色。
高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。
ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。
安心の完全無溶剤。
100%固形分で凹凸面への接着もOK。
成分アクリル変成シリコーン樹脂
エスコ品番EA935N-1
色淡黄色半透明
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥600
税込¥660
翌々日出荷
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに
材質シリコン樹脂系
色透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)100
硬化時間(分)90(23℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に
材質変成シリコーン樹脂系
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
完全硬化時間5~7日
粘度(Pa・s)700~1200(23℃)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1
施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に
材質変成シリコーン樹脂系
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)120
耐熱温度(℃)範囲:-40~90
完全硬化時間5~7日
粘度(Pa・s)700~1200(23℃)
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1
施工量4~5m/本(5×5mm目地)
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ポリウレタン製で屋外使用に適しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。駐車場、屋外の衝突対策として使用が出来ます。ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。
材質PU
長さ(mm)1000
形状コーナー
厚さ(mm)16
質量(g)約460
外幅(mm)55×55
内幅(mm)39×39
セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに
仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで)
成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂
色透明
質量(g)約50
危険物の類別非危険物
硬化時間10分(表面硬化)
施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-60
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
。変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-58
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-59
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌々日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s
アズワン品番65-9312-61
危険物の類別非危険物
1本
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(g)12×2個
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)1~2
施工量2×2×1cm程度(1個)
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール
材質変成シリコン樹脂系
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間96時間(23℃)
危険物の類別非危険物
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール
材質変成シリコン樹脂系
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)333
耐熱温度(℃)範囲:-30~90
可使時間(分)10~15(23℃)
完全硬化時間96時間(23℃)
粘度(Pa・s)900~1600
危険物の類別非危険物
1本
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
関連キーワード