3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ステンレス製品の穴埋めに (混合後)グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合ステンレス エスコ品番EA934WA-9 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的150) 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
4,650 税込5,115
当日出荷

1個(57g)
1,860 税込2,046
欠品中

用途ステンレス製品の穴埋め等 (硬化後)グレー 硬化時間(時間)1 完全硬化時間24時間 適合ステンレス用 エスコ品番EA934WA-9A 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)10 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
2,650 税込2,915
当日出荷