取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
関連キーワード