エスコ品番EA911AF-51
形状ビニールカーテン
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
エスコ品番EA334BB-2A
幅(mm)830
長さ(m)1.92
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
エスコ品番EA334BB-1A
幅(mm)830
長さ(m)0.92
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
エスコ品番EA334BB-3A
幅(mm)1720
長さ(m)1.92
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-34
1枚
¥32,600
税込¥35,860
翌々日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番65-9249-32
1枚
¥8,760
税込¥9,636
翌々日出荷
エスコ品番EA911AF-64
形状ビニールカーテン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-54
形状ビニールカーテン
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-52
形状ビニールカーテン
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
車のリアシートやラゲッジスペースの汚れ防止に。4つ角グロメット付なので、カーサイドタープや日よけに。レジャーシートにも。吊るして目隠しとしても使用可能。
材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、紐:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、面ファスナー:ポリエステル100%、収納バッグ:ポリエステル100%
質量(kg)1
色オリーブ
サイズ(mm)1250×1300
1枚
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.18
番手#2500
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
工事現場の周囲の張り付けに利用可。表面ラミネート処理。ハトメ付。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.3~0.4
色ブルー
寸法(m)3.6×5.4
番手#2000
目合い10x10
1枚(5枚)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
仕様ハトメ付
エスコ品番EA334BB-4A
材質シリカファイバー
幅(mm)1720
厚さ(mm)約0.8
長さ(m)2.92
規格A種
耐熱温度(℃)【瞬間】1650
連続使用温度(℃)1000以下
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。
用途建築工事・解体工事の壁面養生等
材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム
厚さ(mm)約0.24
色ナチュラル
ハトメ数41個
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)50
耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります)
特性防炎
目合い(mm)1
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
寸法(mm)2900×2920
質量(kg)6.5
径(Φmm)ハトメ:12
ハトメ数24
連続使用温度(℃)250
瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。
材質ポリエチレン
幅(mm)(ストライプ)900
厚さ(mm)0.25
サイズ7.2×7.2m
1枚
¥38,600
税込¥42,460
当日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。
材質ポリエチレン
幅(mm)(ストライプ)900
厚さ(mm)0.25
サイズ9.9×9.9m
1枚
¥72,100
税込¥79,310
当日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。
材質ポリエチレン
幅(mm)(ストライプ)900
厚さ(mm)0.25
サイズ5.4×5.4m
1枚
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.36
厚さ#4000
番手#4000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1枚
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
関連キーワード