29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質オレフィン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×2500 アズワン品番64-7944-04
1枚
4,170 税込4,587
翌日出荷

室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品 アズワン品番65-9307-62
1巻
14,800 税込16,280
4日以内出荷

国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス 厚さ(mm)0.25 透明 透過率(%)84 紫外線遮断率(%)97以上 幅(m)1.07 認定番号不燃材料:NM-5204
1本(1本)
52,900 税込58,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):250×250●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●入数:8枚 アズワン品番65-9342-73
1枚
26,000 税込28,600
翌日出荷

使用目安:2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
仕様●サイズ(mm):500×125●厚さ:1.0mm●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン アズワン品番65-9342-74
1枚(8枚)
26,000 税込28,600
翌日出荷

強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
1巻
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破損箇所の簡易補修に。日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工。剥離フィルムを剥がして貼るだけ。補修箇所に合わせてカットできます。簡単に施工できる、粘着付きブルーシート。事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:アクリル系剥離フィルム:ポリエステル●重量(g):295●入数:1枚 アズワン品番65-3899-01
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷

1セット
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×670
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×970
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×470
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

室内専用 軽くて割れない鏡 粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材) 壁紙に使用可能※使用できない壁紙もございます
仕様室内専用 エスコ品番EA724YC-3 材質PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂 寸法(mm)210×430×2 質量(g)235
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水 内容量(mL)300
1個
650 税込715
翌日出荷

トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水 内容量(mL)詰替用(250)
1個
495 税込545
翌日出荷

壁に天板をピッタリとつけて使用できます。コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
仕様●サイズ(W×D×H):500×500×700●重量(kg):3.7●色:ナチュラル●総耐荷重:10kg●材質:天板/MDF(PVシート)、脚部/スチール(エポキシ塗装)●折りたたみ時サイズ:500×850×50mm●天板サイズ:500×400mm アズワン品番65-9328-33
1台
4,500 税込4,950
翌々日出荷

仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり) 材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート 寸法(mm)310(W)×462(H)
1冊
2,400 税込2,640
翌日出荷

エスコODボード
付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
材質表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)900 (W)×600 (H)
1枚(1枚)
24,000 税込26,400
翌々日出荷

仕様板面有効寸法:304×218mm(1枚あたり) 材質本体:再生発泡PP、ボード:PVC+鉄粉入シート 寸法(mm)310(W)×674(H)
1冊
2,600 税込2,860
翌日出荷

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
1枚
3,950 税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変成シリコーン樹脂系。塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。一般建築物の内外装目地のひび割れに。浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。JSIA F★★★★。耐候性に優れている。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。広範囲の下地材料への密着性に優れる。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性。低温作業性・塗装可能。
用途一般建築物の内外装目地。浴室洗面所台所まわりのシール。モルタルコンクリートの亀裂補修。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部、トタンブリキ折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど 使用温度範囲(℃)-40~90 内容量(mL)333 粘度(Pa・s)1100~1700 危険物の類別非危険物 硬化時間3~6時間(23℃) 施工量5×5mm目地 12~13m
1セット(10本)
11,400 税込12,540
翌日出荷

浴室をホテルライクに彩る詰替えボトル!マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。システムバスの壁面に最適♪マグネットの力で壁につけられるディスペンサーが登場。浮かせたままポンプを押せるだけではなく、詰め替えも浮かせたままでOK!取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えはスムーズ。シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心です。お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。液体は下から出るので、中身を最後まで使い切りやすくてエコ♪。人気の浮かせる収納なら、容器の底が汚れにくいですよ! 中身がわかりやすい透明のインデックスシール付きで、複数使った時の見わけも簡単です。
適合洗剤:シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス 材質本体・透明窓・フタ・プッシュレバー:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット ポンプ:シリコーンゴム、ポリエチレン、ABS樹脂 すべり止めシート=ポリウレタン ホワイト 容量(mL)550 質量(g)336 サイズ(mm)72×84×224(H)
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 ライトグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷

塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている。健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性。JSIA F☆☆☆☆。速硬化型での作業の短縮ができる。カビの発生が少ない。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。
用途一般建築物の内外装目地のひび割れ。モルタルコンクリートのひび割れ。浴室洗面所洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。塩ビ鋼板カラー鉄板の接合部のシール 材質変成シリコン樹脂系 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-30~90 可使時間(分)10~15(23℃) 完全硬化時間72~96時間(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16) 材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L) 質量(g)490 テープ長さ(m)10 型番BRS-510B メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-59
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

規格ARIB STD-T101準拠 通信方式時分割多元接続方式 周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step) 電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16) 材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン 寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L) 質量(g)490 テープ長さ(m)10 型番BRS-510D メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.2 アズワン品番64-7981-61
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

仕様テープサイズ:50mm×0.3mm×7m 付属品壁付けブラケット(マグネット2個付)、壁付けホルダー(マグネット1個付)、本体固定用なべ小ねじ(M4×16)×2 材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:塩化ビニール 質量(g)約530 テープ長さ(m)7 型番BRSR-507A メーカー中発販売 テープ厚さ(mm)0.3 アズワン品番64-7981-62 ホルダー寸法(mm)87(W)×97(D)×143(H)
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
1個ほか
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)