40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

1個
15,800 税込17,380
当日出荷

1個
9,590 税込10,549
当日出荷

1個
3,080 税込3,388
当日出荷

1個
9,100 税込10,010
当日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)1000×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
16,700 税込18,370
当日出荷

1個
14,800 税込16,280
当日出荷

1個
13,700 税込15,070
当日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)900×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
15,000 税込16,500
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-16 材質PVC 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)600×900 使用電圧(V)直流750/交流300以下 試験電圧(V/1分)3000
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)700×900×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
13,800 税込15,180
当日出荷

耐侯性にも優れた絶縁シートです。 裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZM-17 材質PVC 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)800×1200 使用電圧(V)直流750/交流300以下 試験電圧(V/1分)3000
1個
9,100 税込10,010
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1個
特価
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)1500×900 入数(枚)1 発泡倍率3
1枚
4,450 税込4,895
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-55
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-64
1枚
4,880 税込5,368
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-65
1枚
11,000 税込12,100
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-60
1枚
3,060 税込3,366
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-59
1枚
6,040 税込6,644
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-52
1枚
1,270 税込1,397
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-62
1枚
4,350 税込4,785
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-58
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-56
1枚
2,240 税込2,464
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-54
1枚
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-61
1枚
6,860 税込7,546
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-57
1枚
5,010 税込5,511
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-63
1枚
9,780 税込10,758
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-53
1枚
2,860 税込3,146
翌日出荷

Bluetooth(R)無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(a アズワン品番65-9272-33
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに 材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系 幅(mm)200 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻
43,700 税込48,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。 付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング 寸法(mm)293×538×303(H) 質量(kg)5.8 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)1250 モーター出力(kW)1.25 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 防水性IPX5 最大吐出量(L/h)360
1台
38,300 税込42,130
翌日出荷

用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用 エスコ品番EA944RD-7 材質基材:フッ素樹脂フィルム 連続使用温度(℃)最高180 主な用途電気絶縁用 総厚(mm)0.13
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用 エスコ品番EA944RD-4 材質基材:フッ素樹脂フィルム 連続使用温度(℃)最高180 主な用途電気絶縁用 総厚(mm)0.13
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用 エスコ品番EA944RD-17 材質基材:フッ素樹脂フィルム 連続使用温度(℃)最高180 主な用途電気絶縁用 総厚(mm)0.18
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.3 砥材A材 質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源電動サンダー :100V・190W・2.3A コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H) 箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H) サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り) 内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
1セット
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付 アズワン品番65-3883-64
1台
10,200 税込11,220
翌日出荷