100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
仕様●サイズ:2×50m●材質:ポリプロピレン●色:表/ODグリーン 裏/黒 アズワン品番65-9328-21
1巻
30,800 税込33,880
翌日出荷

仕様約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 サイズ2×25m アズワン品番64-2287-75
1巻
15,600 税込17,160
当日出荷

仕様約10年耐候、遮光率99%耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.4 寸法(m)2×25
1本
32,700 税込35,970
当日出荷

1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
45,800 税込50,380
翌日出荷

1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

1個
19,900 税込21,890
当日出荷

水洗いが簡単で汚れに強いです。 透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。 遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。 糸入り
エスコ品番EA911AF-6A 形状ビニールカーテン
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm 材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ) 厚さ(mm)0.62 表:OD、裏:黒 寸法(m)1.8×1.8 番手#7000 特性耐候
1枚(1枚)
6,410 税込7,051
翌日出荷

遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ 厚さ(mm)0.18 番手#2500 ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23
1組(5枚)ほか
7,480 税込8,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎 エスコ品番EA911AE-21 材質ポリエステル 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 シートサイズ(m×m)1.8×1.8 耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度) 番手縦、横 200デニール 組織ラッセル編み 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
1枚
940 税込1,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

採光性・透視性に優れた防炎養生メッシュシート。防塵・塗料飛散防止・採光窓に高い透明度で安全な現場を実現します。死角となりやすい場所のシートを本製品に代えることで、ぶつかり事故対策にもつながります。一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約60%軽量。運搬時の負担を大幅に軽減することが可能です。防炎認定品【防炎ラベル/消防庁登録者番号:AFE-33-0085】。ハトメ付き。継ぎ目なし。
用途建築工事・解体工事の壁面養生等 材質【本体】ポリプロピレン【ハトメ】アルミニウム 厚さ(mm)約0.24 ナチュラル ハトメ数41個 ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)50 耐候性約1年 (使用状況・天候等により耐久期間は異なります) 特性防炎 目合い(mm)1
1パック(2枚)
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×25 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。
用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。 寸法(m)1.87×10 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5
1個
9,400 税込10,340
翌日出荷

仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.36 厚さ#4000 番手#4000 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1枚
20,700 税込22,770
当日出荷

室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き 材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤 幅(mm)140 厚さ(mm)約0.25 透明(糸部分:白) 長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり) 粘着力(N/10mm)9以上 引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61 耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
27,800 税込30,580
翌日出荷

強粘着タイプでアルミの切削加工などの過酷な加工に適しています。メーカー独自の表面保護テープで衝撃に強いフィルムと、紫外線による劣化の少ない粘着剤により、非常に高い耐候性があります。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。
仕様●メーカー:日東電工●型番:SPV-202R●幅:200mm●長さ:50m●厚さ:0.12mm●材質:基材/ポリ塩化ビニール系フィルム、 粘着剤/ゴム系●用途:ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護に●芯内径:76mm(3")●粘着度(N/20mm):2.70●巻戻し力(N/20mm):2.80●引張強さ(N/20mm):65●伸び:200%●入数:1巻 アズワン品番65-3898-93
1巻
7,250 税込7,975
翌日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)1000×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
16,700 税込18,370
当日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)900×1000×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
15,000 税込16,500
当日出荷

超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚 アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
610 税込671
翌日出荷

仕様厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)絶縁性・耐候性・作業性に優れています。充電部などを防護し感電事故を防止します。裏面マジックテープ付(四隅) 種別(定期自主検査)対象品 材質EVAC 寸法(mm)700×900×1.5(t) 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1枚
13,800 税込15,180
当日出荷

耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
1巻
1,870 税込2,057
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はポリエステル、塩化ビニール。
用途耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。 幅(mm)1030 厚さ(mm)0.56 質量(kg)2.6 OD 長さ(m)5
1巻
14,300 税込15,730
翌日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グリーン 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-12 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-13 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
690 税込759
翌日出荷

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20
1巻
1,010 税込1,111
翌日出荷

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
795 税込875
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20
1巻
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)1500
1組(5枚)
11,800 税込12,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):4●色:ブラック●材質:ポリプロピレン●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚 アズワン品番65-9308-23 外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
3,940 税込4,334
翌日出荷

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●サイズ(mm):900×1500●厚み(mm):3●色:イエロー●材質:ポリプロピレン●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚 アズワン品番65-9308-17 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)1500
1組(5枚)
6,150 税込6,765
翌日出荷

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●サイズ(mm):1500×900●厚み(mm):4●色:イエロー●材質:ポリプロピレン●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚 アズワン品番65-9308-38 外寸法・幅(mm)900 外寸法・奥行(mm)1500
1組(5枚)
7,360 税込8,096
翌日出荷

ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
外寸法・幅(mm)600 外寸法・奥行(mm)900
1組(5枚)
5,470 税込6,017
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)