7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.15 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.1A 質量(g)513 寸法150mm×2.5m 許容差±0.016
1個
4,600 税込5,060
8日以内出荷

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など 材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)300×200 (シート)無色半透明 粘着力(N/10mm)8.2 剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
1,120 税込1,232
当日出荷

材質塩化ビニル樹脂 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 質量(g)500 長さ(m)2.5 適合ボール(mm)40 耐熱温度(℃)60 幅(m)0.9 アズワン品番64-7944-37
1枚
2,750 税込3,025
翌日出荷

フリーカットタイプ 抗菌タイプ はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。
特性洗浄可、抗菌処理 エスコ品番EA764AB-63 種別キーボード用 材質シリコン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)500×250
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

フリーカットタイプ 抗菌タイプ はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。
特性洗浄可、抗菌処理 エスコ品番EA764AB-62 種別ノートPC用 材質シリコン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)385×150
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷