「シート 0.3mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA441MD-0.3
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。
永久紙磁石。
オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。
エスコ品番EA781BT-10
材質フェライト+エラストマー+紙
寸法(mm)210×297×0.3
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
エスコ品番EA911AF-21A
形状ビニールカーテン
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
水洗いが簡単で汚れに強いです。
透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。
糸入り
エスコ品番EA911AF-6A
形状ビニールカーテン
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-31A
形状ビニールカーテン
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-32A
形状ビニールカーテン
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-33A
形状ビニールカーテン
1個
¥60,900
税込¥66,990
翌日出荷
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.3
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.3
質量(g)1008
寸法150mm×2.5m
許容差±0.024
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
使い切りタイプ
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
アズワン品番65-2152-32
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
固定ピン止め箇所も折り返しにより破れにくく、重ねた時の目安になり作業効率がアップします。※固定ピンは付属しておりません。防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。
材質ポリプロピレン不織布
厚さ(mm)0.3
工事現場の周囲の張り付けに利用可。表面ラミネート処理。ハトメ付。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.3~0.4
色ブルー
寸法(m)3.6×5.4
番手#2000
目合い10x10
1枚(5枚)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎
エスコ品番EA911AE-21
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
シートサイズ(m×m)1.8×1.8
耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)
番手縦、横 200デニール
組織ラッセル編み
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~150
寸法(m)1×1
適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
高面圧用。油類に対して優れた耐性があり、耐熱性にも優れています。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。高い締付面圧で粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
材質液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲(℃)-40~180
寸法(m)1×1
適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤
許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:160~250
特性耐UV
エスコ品番EA911A-3
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.26
呼び寸法(縦×横)(m)10×10
1個
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
用途建築工事用、トラックシートに
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
特性防炎
厚さ(mm)0.3
仕様防炎2類認定品
エスコ品番EA911YB-2
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
1個
¥8,330
税込¥9,163
当日出荷
使い切りタイプ
ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど)
防錆仕様
刃はカバーされているため、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック
アズワン品番65-2152-24
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
両面粘着式
熱伝導性に優れたテープです。
非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。
難燃性:UL94-V2を取得済です。
ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。
20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
1枚
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.36
サイズ3.6×5.4m
厚さ#4000
1枚
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.36
厚さ#4000
番手#4000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1枚
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮
長さ(mm)2300
幅(mm)1300
厚さ(mm)0.25
アズワン品番65-2239-44
1枚
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
1巻(1巻)
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
エスコ品番EA915BB-43
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
長さ(m)5.4
厚さ#3000
ハトメ数24
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
幅(m)5.4
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
色ブルー
エスコ品番EA911AC-42
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.25
番手#3000
ハトメ外径(mm)23
ハトメ内径(Φmm)12
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
透明・ネット柄シート各1枚入。網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。変色しにくいUVカットフィルム使用。作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ。枠まわりに使えるタイプ
仕様●サイズ(mm):200×31●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系はくり紙:紙
アズワン品番65-3898-99
1パック
¥535
税込¥589
翌日出荷
破損箇所の簡易補修に。日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工。剥離フィルムを剥がして貼るだけ。補修箇所に合わせてカットできます。簡単に施工できる、粘着付きブルーシート。事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:アクリル系剥離フィルム:ポリエステル●重量(g):295●入数:1枚
アズワン品番65-3899-01
1枚
¥2,680
税込¥2,948
8日以内出荷
温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。
厚さ(mm)0.25
仕様非塩ビ製
形状折りたたみタイプ
長さ(m)5
足幅1.87m
幅(m)1.87
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
質量(g)200
寸法(cm)46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-28
1巻
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.2
質量(g)200
寸法(cm)46(W)×90(L)
耐熱温度(℃)約60
アズワン品番64-7944-30
1巻
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
厚さ(mm)0.25
仕様非塩ビ製
材質ポリオレフィン
形状折りたたみタイプ
長さ(m)10
足幅1.87m
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
厚さ(mm)0.25
仕様非塩ビ製
材質ポリオレフィン
形状折りたたみタイプ
長さ(m)25
足幅1.87m
1個
¥67,700
税込¥74,470
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール
形状ロールタイプ
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)5
呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5
アズワン品番64-7944-41
特性制電/防炎
1本
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ