仕様ハトメ付(アルミ製)耐候剤を添加し、長期間(3~4年)の使用が可能です。日本製
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.36
厚さ#4000
番手#4000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1枚
¥20,700
税込¥22,770
当日出荷
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.36
サイズ3.6×5.4m
厚さ#4000
1枚
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-4
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×5.3
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-3
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-1
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)1.7×2.6
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-2
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×2.7
1個
¥3,700
税込¥4,070
8日以内出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-8
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)7.0×8.9
1個
¥35,800
税込¥39,380
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-6
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)5.2×7.1
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-9
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)9.7×9.8
1個
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA915BB-62
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA915BB-63
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA915BB-64
形状折りたたみタイプ
厚さ#4000
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm
材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)
厚さ(mm)0.62
色表:OD、裏:黒
寸法(m)1.8×1.8
番手#7000
特性耐候
1枚(1枚)
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
接着強度を増加させる補強シートになります。
用途EA934BD-1~23用。
シートサイズ(mm)整形:130×2500/補強:100×4000
危険物の類別非危険物
1巻
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
厚さ(mm)4
色ホワイト
寸法(mm×m)500×10
吸着能力(g)4000(1m2当り)
1巻
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。何枚でも連結が可能です。
仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kg
アズワン品番65-3904-25
1ケース(3枚)
¥28,900
税込¥31,790
翌々日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
寸法(mm)400×400
色グレー
アズワン品番64-2293-08
1枚
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
寸法(mm)400×400
色ライトブルー
アズワン品番64-2293-12
1枚
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
寸法(mm)400×400
色ブラック
アズワン品番64-2293-10
1枚
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)9
寸法(mm)400×400
色オレンジ
アズワン品番64-2293-14
1枚
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計。無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。スマホやタブレットでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能。LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
形式オーディオエンコード:AAC/G711A
消費電力(W)6以下
電源DC12V/1A
接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)
レンズF2.0
センサー1/3” CMOS Sensor
機能アラーム:PIR+移動感知 アラームメッセージ通知
解像度2304×1296 16:9
視野角104°
使用環境条件-20~50(℃)、湿度95%未満(結露なし)
画素数300万画素
周波数(GHz)2.4帯域
バックライト補正:対応
映像圧縮方式H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps
Wi-FiIEEE802.11b, 802.11, 802.11n
音声圧縮方式G711A/AAC
1台
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板
寸法(mm)393×85
質量(kg)1
電源(V)AC100 (50/60Hz)
光源寿命40,000時間
色調11段階
光色電球色~昼光色相当
調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
仕様専用ボトル:EA929AH-10薬品目安量:850~950ml
材質レーヨン
色ブルーストライプ
シートサイズ(mm)150×200
1巻
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ