エスコ品番EA944MT-114
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-113
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-111
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。
表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色ブルー
材質ポリエチレンフィルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-12
寸法(mm)600×1200
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。
表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色ブルー
材質ポリエチレンフィルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-11
寸法(mm)600×900
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
エスコ品番EA944MT-112
主な用途シート補修用
粘着タイプ強力
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
仕様●サイズ:A5(148×210mm)●紙厚:0.37mm(布のみ0.23mm)●セット内容:コットン布シール×3シート●材質:綿100%●対応プリンタ:インクジェット●転写対象:布(白・色兼用)●印刷方法:正像
面付フリーカット
アズワン品番65-9278-41
適合プリンタインクジェットプリンタ
1セット(3個)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色緑
材質ポリエチレンフイルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-15
寸法(mm)600×900
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色緑
材質ポリエチレンフイルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-16
寸法(mm)600×1200
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約1
太さ(mm)約7
JIS A 1323A種合格品
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。
耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。
四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
規格A種
連続使用温度(℃)250
ハトメ内径(mm)Φ12
瞬間耐熱温度(℃)1300
しっかり握れる大型ハンドル
ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200
刃長(mm)82
エスコ品番EA540HC-8
材質ステンレス
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に
材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)
厚さ(mm)1
寸法(mm)2900×2920
質量(kg)6.5
径(Φmm)ハトメ:12
ハトメ数24
連続使用温度(℃)250
瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚(1枚)
¥65,400
税込¥71,940
翌日出荷
自由な長さに切って使用できます。トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)20
1袋(1本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎
エスコ品番EA911AE-21
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
シートサイズ(m×m)1.8×1.8
耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)
番手縦、横 200デニール
組織ラッセル編み
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
温度が下がっても塩ビシートと違いシートが硬くなりません。高周波ウェルダーによる溶着加工が可能。非塩ビ製。
厚さ(mm)0.25
仕様非塩ビ製
形状折りたたみタイプ
長さ(m)5
足幅1.87m
幅(m)1.87
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
普通のシートがアッというまに除電シートに。自動車のシート、OAオペレータのイスなどにワンタッチ装着できる画期的な静電除去ベルトです。
用途静電気の電撃ショック防止、OA機器の誤作動防止。
材質繊維:ポリプロピレン、バックル:強化プラスチック
幅(mm)20
全長(mm)1400
色ベージュ
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。
ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
デザインワークやカッティングシート、粘着シートなどに。
全長(mm)100
刃長(mm)20
エスコ品番EA540HB-4
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)13
刃部加工フッ素コート
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
アズワン品番65-2304-16
1枚
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AJ-75
材質PVC
寸法(mm)1184×433×1
質量(g)850
適合ラックEA976AJ-6/-9
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石
色黒
質量(g)40
耐荷重(kg)1.2
吸着力(N[kgf])9.5
サイズ(mm)40×5
ねじサイズM6×20
1袋(2個)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(2年)。
施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップ。
透明シートや様々なカラーシートにも目立ちません。
用途ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE・PP製シートに
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)100×200
テープ地色透明
主な用途補修用
テープ長さ(mm)200
アズワン品番64-2284-84
1枚
¥320
税込¥352
翌日出荷
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AJ-74
材質PVC
寸法(mm)892×433×1
質量(g)600
適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
シートは別売です。髪の毛・ホコリなどにはドライシート、ベタつきや汚れが気になるときはウェットシートをご使用ください。エラストマークッションで床面にフィットします。
用途床の清掃に
材質グリップ:PE、柄:スチール(PP被膜)・柄入PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE
全長(mm)約1110
質量(g)約400
ハンドル径(Φmm)18
名称ワイパー
ヘッド寸法(mm)255×100
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
SDカード用
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
帯電防止タイプ
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア
色クリア
アズワン品番65-2183-29
SDカード20
1パック(10枚)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム
厚さ(mm)3
寸法(m)1.2×10
1巻
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き
材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤
幅(mm)140
厚さ(mm)約0.25
色透明(糸部分:白)
長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり)
粘着力(N/10mm)9以上
引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61
耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
用途シート破れの補修や、シート押さえピンの隙間から生える雑草対策に
材質ポリオフィレン樹脂
厚さ(mm)0.45
使用目的押さえ、破れの補修、雑草対策
サイズ(mm)100×100
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
クイックルワイパーに取り付けて、フローリング・畳・ビニール床を立ったままラクにおそうじできるシートです。約50万本のミクロ繊維の立体構造シートで、髪の毛、ホコリはもちろん、静電気等ではりついた掃除機ではとりきれないミクロ汚れまでからめとって離しません。長い髪の毛もしっかりからめとります。花粉や微細なハウスダストまでキャッチします。シートは両面使えて、6畳のお部屋を約10~12回おそうじできます。
仕様替ドライシート(20枚)
材質ポリエステル、ポリプロピレン
シートサイズ(mm)205×285
アズワン品番65-2248-32
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ
厚さ(mm)0.03
色緑
長さ(m)20
EA928AB-37A用~-39Aドライシート
凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとる。
仕様●メーカー:花王プロフェショナル●商品名:クイックルワイパーワイド 立体吸着ドライシート業務用●パッケージサイズ:275(W)×205(D)×100(H)mm●シートサイズ:540×205mm●入数:50枚●重量:324g
アズワン品番67-4721-90
1ケース(50枚)
¥2,220
税込¥2,442
翌々日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
耐水圧性が#3000の約7倍、耐候性は約4倍。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心。継ぎ目が少ないシート加工で丈夫。塩ビシートの1/3以下の軽さ。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物カバーに。
仕様ハトメ間隔:90cm
材質ポリエチレン(シート) アルミニウム(ハトメ) ポリプロピレン(周囲ロープ)
厚さ(mm)0.62
色表:OD、裏:黒
寸法(m)1.8×1.8
番手#7000
特性耐候
1枚(1枚)
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。
車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み
アズワン品番65-2198-24
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの使い捨てシートです。ロテクター効果をもった使い捨てのシートを使用することで、日常清掃の作業性が向上します。洗剤が含まれた不織布シートを使用することで、汚れをかきとりながら除菌の効果が期待できます。面倒な洗剤の希釈や水拭き、後片づけがいりません。HACCP インターナショナル社認証マーク取得製品です。
材質不織布シート
シートサイズ(mm)304×228
1枚(30枚)
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605C
メーカー中発販売
文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.18
番手#2500
ハトメ内径(mm)12
ハトメ外径(mm)23
硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚み(mm):3●材質:ポリウレタン●硬度:アスカーC30●色:黒
アズワン品番65-9342-79
1枚
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
硬度30の半導電ゲルシートです。ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
関連キーワード
1
2
3
次へ