シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に
色クリアー
エスコ品番EA930-2
使用温度範囲(℃)-60~200
危険物の類別非危険物
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
色クリアー
仕様アルミ、スチール、ガラス、セラミック、木等の接着、補修、断熱に
使用温度範囲‐60/200℃
内容量(mL)85
危険物の類別非危険物
硬化時間24時間
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックに
色クリアー
エスコ品番EA930AG-2
使用温度範囲(℃)‐40~130
危険物の類別非危険物
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームに
アズワン品番65-9312-51
危険物の類別非危険物
1本
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番65-3897-43
危険物の類別非危険物
1本
¥935
税込¥1,029
当日出荷
液状ガスケット。
脱オキシムタイプ。
シリコンシール剤。
ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
色クリアー
エスコ品番EA930M-2B
耐熱温度(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築物の内外装目地
モルタル
コンクリートの亀裂補修
色が異なる部位にまたがる施工
施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない
アズワン品番65-3897-45
危険物の類別非危険物
1本
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。目立ちにくい透明色。JAIA F☆☆☆☆取得品。JAIA 4VOC適合品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修
材質アクリル樹脂エマルジョン形
色クリア
使用温度範囲常温
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
JIS F☆☆☆☆。高接着性、弾力性、高耐水性、耐久性、振動吸収、耐候性。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
材質シリコン樹脂系
色半透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
硬化時間(時間)24~48
危険物の類別非危険物
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
色透明
内容量(mL)150
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
乾燥時間約30分(23℃)
危険物の性状非水溶性
施工量幅10mm深10で26.3m
1本(1本)
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-15
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
関連キーワード