2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)77.1
1セット
1,580 税込1,738
当日出荷

塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
濃灰 使用温度範囲(℃)15~40 耐圧(MPa)100 内容量(g)500 耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120 可使時間(分)30 引張強度(MPa)50 完全硬化時間24時間 粘度(mPa・s)1,700,000 荷重たわみ温度(℃)100 硬化時間(時間)10(80%) 比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100 危険物の類別非危険物 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)ASTM D 1706:85 比重(g/cm3)2.3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷