103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続給紙が可能なので、大量使用に便利。
ラベルサイズ(mm)210×297 面付1面 エスコ品番EA759XD-1 片数100片 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適したラベルです。
ラベルサイズ(mm)210×297 面付1面 エスコ品番EA759XD-21 片数10片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。
ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 面付12面 エスコ品番EA759XD-54 片数120片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。
ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 エスコ品番EA759XD-51 片数10片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 ザラザラ面にしっかり貼りつくので、コンクリートやブロック等の表示に便利です。
ラベルサイズ(mm)92×92 面付6面 エスコ品番EA759XD-43 片数60片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適したラベルです。
ラベルサイズ(mm)92×92 面付6面 エスコ品番EA759XD-23 片数60片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 ザラザラ面にしっかり貼りつくので、コンクリートやブロック等の表示に便利です。
ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 エスコ品番EA759XD-41 片数10片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 温度差などで露が表面についていてもしっかり貼れます。
ラベルサイズ(mm)64×33.9 面付24面 エスコ品番EA759XD-55 片数240片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 油面にしっかり貼りつくので、油のついた工具や機械などの表示ラベル、厨房での使用に便利です。
ラベルサイズ(mm)92×92 面付6面 エスコ品番EA759XD-33 片数60片 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリア サイズA4
1冊(20枚)ほか
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品インデックスシール付き 材質ポリプロピレン製 寸法(mm)297×210(+インデックス高12) 5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚 アズワン品番64-7917-91 繰り返し・詰め替え対応
1冊
260 税込286
当日出荷

材質再生紙 寸法(mm)296×210 サイズA4判S型 アズワン品番64-7917-89 入数10枚(5色×2枚ずつ) 繰り返し・詰め替え対応
1冊
260 税込286
当日出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製 クリア サイズA4 アズワン品番65-2189-23
1冊(100枚)
2,440 税込2,684
当日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製 クリア サイズA4 アズワン品番65-2189-24
1冊(10枚)
550 税込605
翌日出荷

シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
仕様●仕様:角形2号7面●用紙サイズ:A4(210×297mm)●入数:10枚(ラベル70)●ラベルサイズ:25×225mm●材質:PET アズワン品番65-2310-30
1枚(10枚)
5,980 税込6,578
翌日出荷

取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付 アズワン品番65-5656-41
1冊(4枚)
560 税込616
翌日出荷

A4横型。見出しタックシール付。1/5カット山の高透明PPシート。
グリーンマーク認定
1パック(5枚)
530 税込583
翌日出荷

前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番65-3889-93
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-26 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプヨコ型 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198 グリーン購入法適合
1個
900 税込990
当日出荷

用途革、プラスチックなどのシール作りに 仕様プラスチック柄付 材質スチール 質量(g)880 能力直径40/800mm
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-43
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-62
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-39
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-38
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-41
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)3.5 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-40
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-37
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-46
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-45
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)430 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)3 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-44
1個
5,970 税込6,567
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)25(水圧にて) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-42
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

材質(本体)青銅 質量(g)350 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)5 オリフィス径(Φmm)2 耐圧(MPa)25(水圧にて) 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-20~60 アズワン品番64-7820-61
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
サイズA4タテ 穴数30穴/4穴/2穴 穴の有無あり
1パック(10枚)
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61 アズワン品番65-9253-93
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

伸縮可能キャリーハンドル。キャリートレー付。55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。IP65と厚さ4mmの堅牢設計。ウォーターシール。IP65防塵・防水設計。2WAYハンドル。ハンドルは脱着可能。開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ。重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ。メタル仕様のロックホール。EA505TD-2、-3A、-4A、-5、-6、-7、-8を取付けることができます。
仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83295-1●商品名:タフシステム●サイズ(W×D×H)mm:外寸/610×500×626~988 内寸/455×300×270●重量(kg):9.3●耐荷重(kg):ボックスハンドル/40 運搬時/70●材質:プラスチック、金属 アズワン品番65-3884-17
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-11 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプタテ型 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306 グリーン購入法適合
1個
900 税込990
翌日出荷

タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-21 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプヨコ型 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198 グリーン購入法適合
1個
900 税込990
翌日出荷

タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-16 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプタテ型 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306 グリーン購入法適合
1個
900 税込990
翌日出荷

タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-23 材質ポリプロピレン サイズA4 タイプヨコ型 規格A4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×324×198 グリーン購入法適合
1個
900 税込990
翌日出荷