36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)14 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-8 厚さ(mm)1 ボルトM8
1セット(10個)
655 税込721
当日出荷

1個
4,810 税込5,291
当日出荷

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10) 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
10,300 税込11,330
当日出荷

外径(Φmm)16 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-10 厚さ(mm)1.5 ボルトM10
1個
530 税込583
当日出荷

外径(Φmm)18 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-12 厚さ(mm)1.5 ボルトM12
1個
560 税込616
当日出荷

外径(Φmm)23.80 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-3 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)3/8”
1個
470 税込517
当日出荷

外径(Φmm)20.57 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-2 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)1/4”
1個
435 税込479
当日出荷

外径(Φmm)15.88 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-1 厚さ(mm)2.03 サイズ(BSP)1/8”
1個
405 税込446
当日出荷

外径(Φmm)28.58 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-4 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)1/2”
1個
625 税込688
当日出荷

外径(Φmm)42.80 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-8 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)1”
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

外径(Φmm)24 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-16 厚さ(mm)1.5 ボルトM16
1個
945 税込1,040
欠品中

外径(Φmm)34.93 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX-6 厚さ(mm)2.5 サイズ(BSP)3/4”
1個
905 税込996
当日出荷

外径(Φmm)26 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-18 厚さ(mm)1.5 ボルトM18
1個
905 税込996
当日出荷

材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MX セット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4) 質量(g)555 ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
9,920 税込10,912
当日出荷

外径(Φmm)32 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-24 厚さ(mm)2 ボルトM24
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

外径(Φmm)30 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-22 厚さ(mm)2 ボルトM22
1袋(10個)
1,000 税込1,100
当日出荷


セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷

小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):5~10●取付ねじ:M16×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/25、GL/10●スパナサイズ:20mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-42
1箱(1個)
2,760 税込3,036
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ:M20×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/28、GL/10●スパナサイズ:24mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-43
1箱(1個)
3,460 税込3,806
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂けます。
仕様●適用ケーブル(mm):13~18●取付ねじ:M25×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/30、GL 12●スパナサイズ:30mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-44
1箱(1個)
4,340 税込4,774
翌日出荷

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):13~20●取付ねじ(G):1"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/31、GL/21●スパナサイズ(mm):40●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-37
1箱(1個)
2,710 税込2,981
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):18~21●取付ねじ:M32×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/36、GL/12●スパナサイズ:34mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-45
1箱(1個)
8,540 税込9,394
翌日出荷

ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-41
1箱(1個)
2,560 税込2,816
翌日出荷

1箱(1個)
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-34
1箱(1個)
1,170 税込1,287
翌日出荷

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):32~38●取付ねじ(G):1-1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/37、GL/15●スパナサイズ(mm):57●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-40
1箱(1個)
4,630 税込5,093
翌日出荷

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/19、GL/8●スパナサイズ(mm):14●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-28
1箱(1個)
845 税込930
翌日出荷

1箱(1個)
905 税込996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
1,670 税込1,837
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1個)
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品 アズワン品番65-9319-32
1箱(1個)
1,040 税込1,144
翌日出荷

赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質亜鉛ダイカスト、黄銅 厚さ(mm)10~30(設置可能範囲) 質量(kg)約1.3 ねじ径G1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置) 使用流体上水道水 取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること) 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-76 検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷