「シール座金」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)18
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-12
厚さ(mm)1.5
ボルトM12
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
外径(Φmm)14
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-8
厚さ(mm)1
ボルトM8
1セット(10個)
¥655
税込¥721
当日出荷
外径(Φmm)20.57
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-2
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/4”
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
外径(Φmm)23.80
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-3
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)3/8”
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
外径(Φmm)16
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-10
厚さ(mm)1.5
ボルトM10
1個
¥530
税込¥583
欠品中
外径(Φmm)28.58
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-4
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)1/2”
1個
¥625
税込¥688
欠品中
外径(Φmm)24
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-16
厚さ(mm)1.5
ボルトM16
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
外径(Φmm)42.80
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-8
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)1”
1個
¥1,160
税込¥1,276
欠品中
外径(Φmm)15.88
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-1
厚さ(mm)2.03
サイズ(BSP)1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
1個
¥4,810
税込¥5,291
当日出荷
外径(Φmm)34.93
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX-6
厚さ(mm)2.5
サイズ(BSP)3/4”
1個
¥905
税込¥996
欠品中
外径(Φmm)32
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-24
厚さ(mm)2
ボルトM24
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
外径(Φmm)30
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-22
厚さ(mm)2
ボルトM22
1袋(10個)
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MX
セット内容【BSPサイズ、外径×厚み(入数)】1/8”、15.88×2.03mm(25)1/4”、20.57×2.03mm(25)3/8”、23.80×2.03mm(15)1/2”、28.58×2.50mm(15)5/8”、31.75×2.50mm(15)3/4”、34.93×2.50mm(15)1”、42.80×2.50mm(4)
質量(g)555
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
外径(Φmm)26
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW-18
厚さ(mm)1.5
ボルトM18
1個
¥905
税込¥996
欠品中
材質ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番EA423MW
セット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)
質量(g)375
ケース寸法(mm)190×130×35(H)
1セット
¥10,300
税込¥11,330
欠品中
セット内容:ポンチ×10個、ハンドル×1個。スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます。20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。
1セット
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-34
1箱(1個)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。
仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-32
1箱(1個)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
関連キーワード