容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)50
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)16×27
アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)75
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)19×40
アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)100
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)32×57
アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス
幅(mm)125
厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00
幅W×深さ(mm)41×63.5
アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
¥117,500
税込¥129,250
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.025
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-1
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.0025mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.1
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-53
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.007mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.025
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-21
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.0025mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-56
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.25
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-5
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.02mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
当日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.1
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-23
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.007mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-22
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.0035mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)2
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-10
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.07mm(参考)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-7
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-4
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.015mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)1
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-9
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.042mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.7
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-8
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)2
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-60
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.07mm(参考)
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-57
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-54
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.015mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)2
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-30
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.07mm(参考)
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)1
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-29
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.042mm(参考)
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.7
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-28
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.25
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-25
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.02mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9272-73
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-2
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.0035mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.1
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-3
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.007mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-6
寸法(mm)50×50
溝幅(mm)16
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)1
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-59
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.042mm(参考)
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.7
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-58
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.25
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-55
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.02mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-52
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.0035mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.025
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-51
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.0025mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-27
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.4
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-26
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.032mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-24
寸法(mm)75×75
溝幅(mm)19
許容差±0.015mm(参考)
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。
TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。
UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。
ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。
トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。
テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。
仕様●測定範囲:1~500m●測定精度:10m以下±2m●表示分解能:1m●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●測定可能コネクタ:RJ-45コネクタ(UTP/STP)●サイズ:82(W)×138(D)×32(H)mm●重量:130g(メインユニット)15g(リモートユニット)●電源:単4乾電池×3(付属)●表示方法:122×32ドットマトリクスLCD(56×29mm)±0.2mm●付属品:専用キャリングケース、パッチケーブル(RJ-45-ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-2167-29
1個
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-13
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-11
容量(mL)60
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-12
容量(mL)125
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
関連キーワード