4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付 アズワン品番65-9304-83
1セット
835 税込919
翌日出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌日出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様NLGI-1~2 形状ペースト 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(kg)5 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)320
1缶(1缶)
34,100 税込37,510
翌々日出荷

ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2 形状スプレー 使用温度範囲(℃)-20~120 内容量(mL)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1本)
5,260 税込5,786
翌々日出荷