148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)2 エスコ品番EA993LP-2 材質アルミ 幅(mm)285 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155 ハンドル長さ(mm)1210 最低高さH(mm)86 最大揚高(mm)469
1個
69,500 税込76,450
翌日出荷

軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 厚さ(mm)25 寸法(mm)300×300 質量(kg)2.2 能力(t)20
1枚(13枚)
21,100 税込23,210
3日以内出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷


仕様自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番EA993DH-20 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×175 適合品番EA993DH-6W用収納ラック 収納数4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。
幅(mm)203 奥行(mm)457 全高(mm)762 ハンドル長さ(mm)698 揚高(mm)57~419
1台
141,900 税込156,090
翌日出荷

スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台) 能力(t)20(1台) サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H) 揚高(mm)420~680
1台(12台)
92,000 税込101,200
3日以内出荷

スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140
1本(1本)
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm アズワン品番65-2159-51
1個
43,400 税込47,740
当日出荷


3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチール ストローク(mm)355~508 寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H) 質量(kg)15 能力(t)22 サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
1台(12台)
34,300 税込37,730
3日以内出荷

付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38 質量(g)360 溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17 適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用 溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8 サイズ(mm)60×55(H)
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 厚さ(mm)25 寸法(mm)300×300 質量(kg)2.2 能力(t)55
1枚(13枚)
22,400 税込24,640
3日以内出荷

約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。
質量(kg)35.5(1台) 能力(t)25(1台) サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H) 揚高(mm)675~1050(6段調節)
1台(12台)
83,100 税込91,410
3日以内出荷

エスコ品番EA993MT-3 材質(車輪)ポリウレタン 耐荷重(kg)454 取付寸法(mm)(最大)76×127 リフト高さ(mm)580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-2 最低高さH(mm)180 最大揚高(mm)345
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-5 最低高さH(mm)200 最大揚高(mm)390
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

エスコ品番EA993BJ-3 最低高さH(mm)190 最大揚高(mm)365
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

エスコ品番EA993BC-10 ベース斜形ベース 最低高さH(mm)220 最大揚高(mm)480
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵 エスコ品番EA632HB-2 材質スチール製 高さ(mm)450~650 寸法H(mm)450 シャフト径(Φmm)40 寸法A(mm)1300 寸法F(mm)40 寸法D(mm)322 寸法E(mm)100 寸法C(mm)100 構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本 寸法I(mm)650 寸法J(mm)500 揚力/揚程2t/200mm 寸法B(Φmm)39.5 台座寸法(mm)500(L)×100(W) シャフト長さ(mm)1300 寸法G(Φmm)40.4 総質量(kg)36
1個
144,600 税込159,060
当日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

エスコ品番EA993BA-4 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×195 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)195 最大揚高(mm)385
1個
5,530 税込6,083
当日出荷

1組(2台)
106,300 税込116,930
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

EA719XG-1~6、-31、-32用 比較的小さい石定盤の水平出しに。 3個1組で使用
1個ほか
5,500 税込6,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品40mmアダプター エスコ品番EA993BL-10F 最低高さH(mm)120 最大揚高(mm)260
1個
65,000 税込71,500
翌日出荷

フォークリフトを支えることのできる形状になっています。能力は2台使用での能力になります。
材質スチール ストローク(mm)165 質量(kg)6.5(1台) 能力(t)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240 揚高(mm)241~406(4段調節)
1セット(12台)
44,500 税込48,950
3日以内出荷

エスコ品番EA993BJ-2S 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)285
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄 アズワン品番65-3887-06
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)620 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)60
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-140 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2760 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)100
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

1個
4,640 税込5,104
翌日出荷


エスコ品番EA993BD-50 最低高さH(mm)250 最大揚高(mm)400
1個
148,300 税込163,130
翌日出荷

1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

エスコ品番EA993BA-2 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)181 最大揚高(mm)345
1個
5,140 税込5,654
当日出荷

エスコ品番EA993BC-20 ベース斜形ベース 最低高さH(mm)240 最大揚高(mm)505
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷