64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ不使用・防炎仕様。施工がカンタンなジョイント式。 静電気を防止する特殊放電チョップ付。 しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
エスコ品番EA997RK-40 材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工 厚さ(mm)約28 質量(g)約380 寸法(縦×横)(mm)300×300 名称本体
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

ピッチ(mm)15.875 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-250 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
620 税込682
翌日出荷

ピッチ(mm)25.4 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-280 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ピッチ(mm)19.05 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-260 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
840 税込924
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)15.875 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-250 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)9.55 列数1 番手#50
1個
635 税込699
翌日出荷

ピッチ(mm)31.75 エスコ品番EA967E-19 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)19.05 列数1 番手#100
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)25.4 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-280 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)15.88 列数1 番手#80
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)19.05 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-260 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 番手#60
1個
880 税込968
翌日出荷

ピッチ(mm)12.7 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-240 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 列数1 番手#40
1個
520 税込572
翌日出荷

ピッチ(mm)9.525 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-235 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)4.8 列数1 番手#35
1個
420 税込462
翌日出荷

用途チェーン同士の接続に ピッチ(mm)12.7 適合EA967EH-40/80用 エスコ品番EA967EH-240 材質(本体)スチール タイプ無給油 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)7.95 列数1 番手#40
1個
535 税込589
翌日出荷

ピッチ(mm)44.45 エスコ品番EA967E-21 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数1 番手#140
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

ピッチ(mm)38.1 エスコ品番EA967E-20 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 列数1 番手#120
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

ピッチ(mm)6.35 適合EA967EG-25/80用 エスコ品番EA967EG-225 材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)3.2 列数1 番手#25
1個
520 税込572
翌日出荷

本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質PC 質量(g)820 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 寸法(Φ×Lmm)136×238 アズワン品番64-7917-63 明るさ(Lm)800 電球の種類10W電球形LEDランプ くわえ幅(mm)【クリップ】50
1台
8,590 税込9,449
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:ゴールド●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-93
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質:本体/亜鉛ダイカスト。 ブッシュ/POM樹脂。角度調節の可能なジョイント金具です。
仕様●適用手すり径:Φ35mm●カラー:シルバー●付属品:壁面固定用ネジ/4×40(1本入)●可動範囲:90°まで アズワン品番65-9326-92
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

ジョイント・シャフト・スクリューの組合わせはフッ素コートのモデル同士のみ対応。他のシャフトやスクリューとは取付け不可。
仕様●名称:替ジョイント●サイズ:M12・1/2-20 UNF●材質:ステンレス アズワン品番65-2221-36
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

。ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6686●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/2mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:5組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-98
1パック(5個)
890 税込979
翌日出荷

クラストップの切削深さ ブレーキ付トリガを離すと自動的にブレーキがかかります。 電池残量表示機能付 握りやすいソフトグリップ滑りにくく握りやすいソフトグリップで操作がらくらく。 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付本体を持ち上げるとスタンドがリヤベースの下に出て、かんな刃が不用意に材料と接触し、傷をつけることを防ぎます。 ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)ダストアダプタ(別売)の使用で、ダストバッグ・エルボ(いずれも別売)が取付けできます。さらに集じん機にも接続可能で、作業環境に合わせて使い分けることができます。(集じん機の接続には、ダストアダプタの他に集じんアダプタ(別売)、ジョイント(別売)が必要です。) ガイドの取付けが可能(別売)ガイド組(別売)をセットすることで簡単に相じゃくり(段差をつける)作業ができ、仕上がりにも差がつきます。
仕様●最大切削幅:82mm●最大切削深さ:2mm●回転数:16,000rpm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●本体サイズ:166×332×160(H)mm●重量:3.4kg●付属品:ボックススパナセットゲージ替刃式かんな刃(予備用2枚)電池カバー アズワン品番65-2234-75
1台
34,700 税込38,170
翌日出荷

ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-99
1パック(20個)
4,580 税込5,038
翌日出荷

1パック(5個)ほか
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:28用(G1)●サイズ(mm):L/30、B/41●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-82
1箱(5個)
635 税込699
3日以内出荷

エンドカバーからの配管やコネクター相互・異径・異種管との接続に使用できます。
仕様●ねじの呼び:22用(G3/4)●サイズ(mm):L/29、B/31●入数:5個●材質:PVC●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-81
1箱(5個)
415 税込457
3日以内出荷

付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄 質量(kg)5.2 消費電力(W)1,200 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.20 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)高圧ホース:5 吐出圧力(MPa)最大:8 給水方式水道 吐出水量(L/min)最大:7.7 ポンプ形式:3連プランジャ サイズ(mm)374×180×411(H) 許容温度(℃)40以下
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-76
1個
44,700 税込49,170
当日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 配管の曲がり箇所に使用します。 カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25・G22●全長(L)mm:744±10●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-75
1個
35,200 税込38,720
当日出荷


銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165 質量(g)254 切断能力(mm)Φ15 (50) ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
9,030 税込9,933
翌々日出荷

ジョイントにより、すのこの連結が可能です。
仕様EA997RJ-79、-79B用専用ジョイント
1個
430 税込473
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂 質量(kg)6.0 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)11 吐出水量(L/min)7.5
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g アズワン品番65-2265-91
1個
1,660 税込1,826
欠品中

エスコ品番EA471CE-20A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。 すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。 設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。 カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに ライトグレー 材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム 寸法(mm)450×100×50 エスコ品番EA997RJ-72 質量(g)約300
1個
660 税込726
当日出荷

携帯に便利な小型三脚です。 ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。 小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
仕様●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●段数:3●伸長(mm):250●縮長(mm):160●重量(g):70●材質:本体:ABS樹脂脚部:アルミ真鍮 アズワン品番65-2179-27
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

エスコ品番EA471CE-50A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
3,170 税込3,487
翌々日出荷

エスコ品番EA471CE-40A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:Ⅲ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×141×139mm●重量:1270g アズワン品番65-2265-92
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷