かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内先行配線にも最適です。
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック
寸法(mm)67×67×34
パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック
寸法(mm)67×67
色アイボリー
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具
パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:40角Uポール用●全長:40mm●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-17
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具
パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-16
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-5 S IVO●サイズ:67×67mm●カラー:アイボリー●材質:プラスチック●重量(g):37●パイプ径Φ28mmパイプラック用●接着固定式のプラスチック製ジョイント●コーナー部分に使用
アズワン品番65-3900-62
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色グレー
材質ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
寸法(mm)700×1000×24
エスコ品番EA997RS-10
セット内容マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色グリーン
材質ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
寸法(mm)700×1000×24
エスコ品番EA997RR-10
セット内容マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
芝とブラシとすのこの混合マット。
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色グリーン
材質ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン
寸法(mm)300×300×24
エスコ品番EA997RR
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
芝とブラシとすのこの混合マット。
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色グレー
材質ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン
寸法(mm)300×300×24
エスコ品番EA997RS
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに
色ライトグレー
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
寸法(mm)450×100×50
エスコ品番EA997RJ-72
質量(g)約300
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。
すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。
設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。
カットする際はのこぎり等をご使用ください。耐候剤入り。
用途ロッカールーム、洗面所、シャワー室などに
色グリーン
材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム
寸法(mm)450×100×50
エスコ品番EA997RJ-71
質量(g)約300
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
色グレー
使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下
硬化時間(分)約3
内容量(kg)1.5
危険物の類別非危険物
施工面積200×150mm(45mm厚)
1袋
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)
使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力0.98MPa
メーカーアソー(ASOH)
取付ねじR1/4"
使用流体空気・水・油
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番68-5194-37
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。何枚でも連結が可能です。
仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kg
アズワン品番65-3904-25
1ケース(3枚)
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
教示部分が大きく、視認性が高い。
仕様1連
材質フレーム/スチール(ユニクロメッキ) 表示部/ナイロン布 ジョイント/ポリプロピレン
寸法(mm)550×20×750(H)
質量(g)800
表示内容作業中
言語表示日本語・英語・韓国語・中国語
アズワン品番64-7981-74
1枚
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP)
仕様屋内用、片面印刷
エスコ品番EA983DE-51
寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)2.5
言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
柔軟性の高い素材をロッドに使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリや汚れをキャッチします。
伸縮柄なので高所のお掃除にも最適です。
柔軟性の高いロッド部分は、平面から曲面、隙間や溝など状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
マイクロファイバーを使用。マイクロファイバー(超極細繊維)が清掃面に付いたホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます
広い面でも楽々お掃除。清掃面をただ撫でるだけでは無く、適度な圧力をかけながら拭くので、しっかり汚れを拭き取れます。
糸はマイクロファイバーなので繊維内に汚れを取り込みます。
大きめのフック。ズボンのベルトやメンテナンスカートなどに掛けられます。
伸縮柄を外して、ハンディーとしてもご使用頂けます。
エスコ品番EA928AA-71
材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー
全長(mm)最短1410、最長2040(モップ糸含まず)
ブラシ寸法(mm)50×435
ヘッド寸法(mm)53×640(モップ糸含まず)
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
仕様4連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)3.4
表示内容作業中
言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語
サイズ(mm)2100×200×750(H)
アズワン品番64-7981-75
折りたたみ寸法(mm)550×60×750(H)
1枚
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
仕様5連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)4.2
表示内容作業中
言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語
サイズ(mm)2650×200×750(H)
アズワン品番64-7981-76
折りたたみ寸法(mm)550×100×750(H)
1枚
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型
アズワン品番65-9278-86
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
関連キーワード