Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具
プレート、テーパーナットのセット
斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-15
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具
プレート、テーパーナットのセット
斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-14
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度
アズワン品番65-9339-79
1台
¥20,600
税込¥22,660
翌々日出荷
関連キーワード