34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン:三角コーナー、排水口用
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-3 材質ポリエステル 寸法(mm)原寸:約200×120、伸長:約350×300
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に 材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム 全長(mm)310 質量(g)45 スポンジサイズ(mm)30×38×80 適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に
1個(1個)
565 税込622
翌日出荷


伸縮性に優れたストッキング素材。口ゴム付きでピッタリセット
材質ポリエステル+ポリウレタン 寸法(mm)120×230 アズワン品番65-2243-16 適合用途排水口・三角コーナー用
1パック(50枚)
435 税込479
翌日出荷

直径60~150mmの排水口目皿用
使用場所浴室 エスコ品番EA922AL-1 材質ポリエチレン 寸法(mm)原寸:170×20、伸長:160×150
1個
365 税込402
翌日出荷

伸縮性抜群の特殊素材で、取り付けがピッタリです。
材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)250×270 アズワン品番65-2243-15
1パック(50枚)
690 税込759
翌日出荷

1冊(50冊)
560 税込616
翌日出荷

適合排水口径(Φmm)137~150 エスコ品番EA468DB-29 材質銅(殺菌作用) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170(136)×54
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

ほとんどのキッチンで使える浅型タイプ。
エスコ品番EA922AL-9 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ110(145)×40
1個
225 税込248
当日出荷

付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200 全長(mm)1400~4100 質量(g)2300 使用温度範囲(℃)0~+50 電源単3電池×4本 (付属) 表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED 出力電圧(V)テスト:DC1000±200 検電範囲(V)DC1500 (適用電圧) 防塵防水性能IP44相当 絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間 定格動作開始電圧(V)DC750±50 漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
1組(1組)
265,000 税込291,500
8日以内出荷

アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(蛍光イエロー×グリーン)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM 全長(mm)137 線幅(mm)太:3.4 細:0.4 インク色イエロー、グリーン
1箱(10本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(グレー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM 全長(mm)137 線幅(mm)太:3.4 細:0.4 インク色グレー、オレンジ
1箱(10本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(コーラルレッド×レッド)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM 全長(mm)137 線幅(mm)太:3.4 細:0.4 インク色コーラルレッド、レッド
1箱(10本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(ブルー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM 全長(mm)137 線幅(mm)太:3.4 細:0.4 インク色ブルー、オレンジ
1箱(10本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

仕様差圧:2.1MPa 材質調整ノブ:ABS樹脂 材質(本体)真鍮 質量(g)565 使用温度範囲(℃)27~70 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)90 アズワン品番64-7851-93 ねじサイズR1/2"
1個
28,800 税込31,680
当日出荷

液体バリアと通気性に優れています。
仕様●サイズ:XL●身長(cm):182~188●材質:PPスパンボンド+PE通気性フィルム●テープ加工あり●フード、裾、腰にゴム入●縫い目テープ加工●高い耐水性能●帯電防止加工 アズワン品番65-9341-50
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

耐候性、防水性に優れています
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 芯径(mm)76(3”) アズワン品番64-2285-01
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷

ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。耐久性に優れた材料を使用しております。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様●ねじサイズ(G):3/4"●出荷時設定温度:40℃●設定温度範囲:30℃~60℃●流体温度:110℃●差圧:0.25MPa●最高使用圧力:1MPa●温水、冷水入口側圧力差:0.25Mpa以下●接続付属ねじ:付属なし●材質:本体/脱亜鉛合金、調整ノブ/高耐熱性樹脂、Oリング/EPDM、内部スプリング/SUS●冷温水用 アズワン品番65-3883-88
1個
38,000 税込41,800
当日出荷

全長(mm)135 質量(g)12 線幅(mm)0.2 アズワン品番64-7921-69 芯色 入数(本)1
1個
200 税込220
翌日出荷

全長(mm)135 質量(g)12 線幅(mm)0.2 アズワン品番64-7921-70 芯色 入数(本)1
1個
200 税込220
翌日出荷

空気孔付きキャップ。 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。 直射日光があたっても色あせしない耐光性。 耐水性、耐光性に優れています。
セット内容5本組 全長(mm)135 質量(g)52 線幅(mm)0.2・0.25・0.35・0.45・0.5 インク色 アズワン品番64-7921-73
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

人気の線幅を集めたセット品です。 空気孔付きキャップ。 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。 直射日光があたっても色あせしない耐光性。 耐水性、耐光性に優れています。
セット内容3本組 全長(mm)135 質量(g)32 線幅(mm)0.25・0.35・0.45 インク色 アズワン品番64-7921-72
1個
600 税込660
翌日出荷

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン アズワン品番65-3891-56
1台
6,700 税込7,370
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-53 蛍光レッド 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-54 蛍光オレンジ 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
当日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-55 イエロー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-51 蛍光スカーレット 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-56 蛍光ブルー 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

特性蛍光 エスコ品番EA942EW-52 蛍光グリーン 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5655-87
1個
4,560 税込5,016
当日出荷

材質支柱:スチール、アーム:アルミ 全長(mm)515 質量(kg)3.4 耐荷重(kg)8~20 適合サイズ32型まで 取付可能厚(mm)10~50 アズワン品番64-2267-98 可動範囲画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):105°
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

仕様測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100 全長(mm)450 材質(本体)アルミ製 精度(mm/m)±1.5
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

1個
735 税込809
翌日出荷