7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分 アズワン品番65-2113-22
1セット
3,770 税込4,147
当日出荷

泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個 材質本体:ABS 容量(mL)約650 質量(g)約330(電池除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値) 防水仕様IPX4(防沫形) 接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア アズワン品番65-9272-47
1台
57,200 税込62,920
翌日出荷

付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4 エスコ品番EA709B-2A 質量(g)600 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M 表示半透過型FSTN液晶、 バックライト 連続使用時間(時間)20 機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ 応答時間(秒)約0.8 抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt) 防塵防水性能IP40 直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt) 交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt) サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H) 有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷