120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック可動域は360°回転、180°スイング可能 アーム部はサビにくいステンレス製。
仕様●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個 アズワン品番65-2163-77
1個(2個)
340 税込374
当日出荷

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA940C-3 質量(g)22 定格容量15A125V 適合電線700Wまで0.75mm21200Wまで1.25mm21500Wまで2mm2 プラグ形状2P 15A 125V
1個
350 税込385
当日出荷

電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-60
1個
680 税込748
当日出荷




エスコ品番EA465A-10 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷


エスコ品番EA465A-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-20 ねじ径Rc2”
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-17 ねじ径Rc1”
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷


エスコ品番EA465A-3 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,510 税込6,061
翌日出荷

エスコ品番EA465A-6 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-16 ねじ径Rc3/4”
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷


材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14A 材質(キャップ)SCS14A 材質(ディスク)SCS14A 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-15 ねじ径Rc1/2”
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷


エスコ品番EA465A-4 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

寸法(mm)L:162、H:86 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-83 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc2”
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

寸法(mm)L:109、H:58.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-80 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-42 ねじサイズRc2"
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-39 ねじサイズRc1"
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-19 ねじ径Rc1・1/2”
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

材質キャップパッキン:PTFE 材質(本体)SCS14 材質(キャップ)SCS14 材質(ディスク)SCS14 材質(ピン)SUS316 アズワン品番64-7851-18 ねじ径Rc1・1/4”
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

エスコ品番EA465A-12 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

寸法(mm)L:162、H:86 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-89 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc2”
1個
40,900 税込44,990
翌日出荷

寸法(mm)L:109、H:58.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-86 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1”
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

エスコ品番EA465A-14 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

プラグ2P(スイング式・絶縁カバー付) ホワイト 仕様プラグの出っ張りを解消しコンセントスペースを有効活用できます。 サイズ31(W)×14(D)×43(H)mm 質量(g)25 コンセント個数1 定格容量15A・125V(1500W) コンセント2P×1個
1個
特価
549 税込604
当日出荷

寸法(mm)L:82、H:43 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-78 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-36 ねじサイズRc3/8"
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

取付可能場所:コンクリートブロック、スチール、アルミ、木部 フック部分が前後にスイングします。 フック本体を外したときに、跡が残ってもかまわない場所のみにご使用ください。
耐荷重(kg)8(垂直方向) エスコ品番EA638LL-9 材質(本体)ABS樹脂、(フック)ステンレス 寸法(mm)54×40
1個
605 税込666
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)CC 最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88 材質(ボール)CC 材質(キャップ)C3771 材質(ジスク)CC 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604 材質(ボンネット)C3771 アズワン品番64-7851-37 ねじサイズRc1/2"
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷


寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-85 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

寸法(mm)L:82、H:43 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-84 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc1/2”
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

寸法(mm)L:98、H:51.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(フタ)C6803(2) 材質(弁体)CAC911 アズワン品番64-7851-79 材質(弁箱)CAC911 ねじ径Rc3/4”
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷