「スエード」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スエード・起毛革専用の泡状クリーナーです。防カビ材がカビの発生を抑えます。
内容量(mL)170
アズワン品番65-2251-91
危険物の類別非危険物
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
スエード・起毛革用の真鍮ブラシです。
起毛革の毛足を整えます。
仕様●ブラシ材質:真鍮●ブラシサイズ:15×55mm●毛丈:20mm●全長:150mm
アズワン品番65-2248-56
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
液を含ませたペン先で靴に直接塗っていくマーカータイプの手入れ剤です。色褪せた起毛革の色を補い、潤いを与えるマーカーです。靴に噴霧するスプレータイプと違い、褪色したつま先などの部分的なケアにもご使用いただけます。起毛革(スエード・ヌバック・ムートン・ベロア等)の靴に使用できます。マーカー特有の角(かど)があるペン先は、細かい部分にもアプローチが可能で、靴全体をまんべんなくケアすることができます。水性染料で革本来の色味を活かした補色が可能です。重ね塗りすることで色味の濃さを調節できます。ツバキ油配合で、起毛革をしなやかに保ちます。【使用方法】 1.靴のホコリや汚れを落としてください。 2.キャップを上に引っ張るように開けてください。 3.ペン先を靴に軽く押し当て、充分に液を含ませた後、補色する部分に均一に塗ってください。 4.乾燥後、スエード専用ブラシでブラッシングをして毛足を整えてください。
用途スエード、ヌバック、ムートン、ベロア等の靴
成分染料、油脂、水
色黒
内容量(mL)50
液性弱酸性
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
色ブラウン
内容量(mL)22
アズワン品番65-2251-94
危険物の類別非危険物
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
色あせした起毛革の色を補い、色彩を鮮明に保つ補色材です。保温・保革効果のあるローズヒップオイル配合で、お手入れによって革をしっとり柔らかく保ちます。
色ダークブラウン
内容量(mL)22
アズワン品番65-2251-93
危険物の類別非危険物
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
エスコ品番EA925C-10A
寸法(mm)250×150(H)
材質(本体)スエード革
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)180
毛丈(mm)15
寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22
エスコ品番EA109ED-2
適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
中性タイプの汚れ落としです。防カビ剤がカビの発生を抑えます。なめし用柔軟材とミンクファットが皮革の柔軟性を保ちます。ヌメ革、爬虫類等の特殊な革及びスエード等の起毛革には使用できません。
内容量(mL)100
アズワン品番65-2251-83
危険物の類別非危険物
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
日本製
ショルダーベルト付
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
カジュアル過ぎない造りです
内ポケット4個
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
仕様●材質:牛革●重量:1.4kg●サイズ:420(W)×120(D)×310(H)mm●容量:14L●色:茶
アズワン品番68-1863-69
1個
¥45,900
税込¥50,490
3日以内出荷
日本製
荷物が見やすいベージュのスエード調内装
ランドセル造りのノウハウを生かしたタフなリュックです。
外ポケット3個、内ポケット4個
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。
仕様●材質:牛革●重量:1.3kg●サイズ:300(W)×160(D)×420(H)mm●容量:19L●色:黒
アズワン品番68-1863-70
1個
¥35,000
税込¥38,500
3日以内出荷
高耐熱性の為、単体では自己消化性があり燃焼を促進しません。
材質本体:ケプラーとノーメックスのWニット 補強当て:豚革スエード 裏地:綿100% 手甲プロテクト:ポリウレタン
厚さ(mm)約1.4 (アラミドニット+豚当革部)
色ネイビー
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
関連キーワード