折りたたみ式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。アウトドアはもちろん、室内でも使用できる。掃除や洗濯、ご家庭でも多用途に使用可能。つけ置き洗いや上履・スニーカー洗い、カゴとしても便利。コンパクトになるため隙間収納はもちろん、備品として車に置いておくこともできる。フック掛け付なので壁に掛けて、場所をとることなく収納可能。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
質量(g)540
容量(L)9
耐冷温度(℃)-20
サイズ(mm)305×310×240
収納寸法(mm)305×310×50
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)1000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-4B
寸法(mm)90×90×172
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1個
¥3,780
税込¥4,158
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-2B
寸法(mm)55×55×128
内径(Φmm)【ふた】30
目盛間隔50mL
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)50
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-0.5B
寸法(mm)32×32×90
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
壁に天板をピッタリとつけて使用できます。コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
仕様●サイズ(W×D×H):500×500×700●重量(kg):3.7●色:ナチュラル●総耐荷重:10kg●材質:天板/MDF(PVシート)、脚部/スチール(エポキシ塗装)●折りたたみ時サイズ:500×850×50mm●天板サイズ:500×400mm
アズワン品番65-9328-33
1台
¥4,500
税込¥4,950
翌々日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)500
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-3B
寸法(mm)70×70×153
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1袋(10個)
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-1B
寸法(mm)40×40×115
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は1個入りです。
容量(mL)50
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-0.5
寸法(mm)32×32×90
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
コンロ奥や横の隙間を活用できる収納ラックです。
仕様棚の高さ調節可能(50mm間隔)、カトラリーポケット、フック5個付
材質本体:スチール(粉体塗装)、 カトラリーポケット:ABS樹脂
寸法(mm)580×160×455(H)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)5(1段あたり)
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
アルミ合金製、家具の隙間にもスッキリ収納できる厚さ44mmの薄型コンパクト設計の踏台です。屋内用
両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。
材質シリコン
長さ(mm)中指:90
幅(mm)約145
全長(mm)約290
危険物の類別非危険物
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
鋼板、ステンレスの切断加工に。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。
USB端子付(5V・2A)
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CE18DSL(LXPK)●仕様:樹脂ケースセット●切断能力(mm):鋼板、非鉄金属板/1.6、 ステンレス板/1.2●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:30分●ストローク数:5,300spm●最小切断半径:25mm●サイズ:295×82×168(H)mm●重量:2.2kg●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-9●振動3軸合成値:9.9m/s2
アズワン品番67-4728-62
1個
¥83,600
税込¥91,960
翌日出荷
仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
付属品鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)34.8
耐荷重(kg)50
型番RAC-SL2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775
アズワン品番64-2290-08
1台
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
関連キーワード