1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
エスコ品番EA579DA-1
刃幅(mm)250
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
高機能断熱材で手を温かく快適に保ちます。
手首ゴム絞り付
極厚のヘラジカ革で柔らかさ抜群です
仕様●材質:鹿革(ヘラジカ)●厚み:1.3mm●全長:250mm●掌周り:220mm●中指長さ:95mm
アズワン品番65-2241-16
1双
¥7,830
税込¥8,613
3日以内出荷
平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木
全長(mm)120
刃長(mm)25
ゴム厚(mm)6.2
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200
全長(mm)3000
仕様木柄
材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
揮発性の高い場所での洗浄作業に
刃幅(mm)120
全長(mm)200
仕様木柄
材質(ゴム)天然ゴム
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200
全長(mm)2000
仕様木柄
材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
¥53,400
税込¥58,740
翌日出荷
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム
材質(柄部)木
最高耐熱温度(℃)ゴム:80
ソフトタイプ。
全長(mm)520
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)465
材質(柄部)木
材質(ゴム)天然ゴム
1丁(1丁)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木(ゴムの木)
全長(mm)265
刃幅(mm)105
アズワン品番64-7944-40
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途ゴムやプラスチック材に
材質プラスチック
全長(mm)180
刃幅(mm)79
刃先形状スクエア型(細くし目)
アズワン品番64-2232-26
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です
材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水
色灰
使用温度範囲(℃)約5~35
内容量(mL)200
液性弱アルカリ性
耐熱温度(℃)範囲:約-10~60
完全硬化時間約2日
硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間
危険物の類別非危険物
施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)
用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
補修のあとが目立たない透明フィルムで、ポリ容器などのプラスチック製品のヒビ割れに適しています。丈夫で貼りやすい軟質ビニルなので、曲面やコーナーにもピッタリ接着します。密着用ヘラ付
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.2●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:合成ゴム系はくり紙ヘラ:ポリエチレン
アズワン品番65-3898-96
1巻
¥555
税込¥611
翌々日出荷
関連キーワード