10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ33mmヘラ
刃幅33mm 全長(mm)315 仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。 材質ステンレススチール
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質刃:ステンレス、柄:白木グリップ 厚さ(mm)1.2 全長(mm)205 刃幅(mm)13 アズワン品番64-7873-89
1本
650 税込715
当日出荷

タンクの底や側面などの洗浄に
先端幅(mm)200 全長(mm)3000 仕様木柄 材質(ゴム)耐油性ゴム
1個
57,300 税込63,030
翌日出荷

全長(mm)220 質量(g)90 刃幅(mm)63 板厚(mm)1.8 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7863-97
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

EA579BC-432 32x193mm パテナイフ(硬・ベント) エスコ 動画あり
仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン 全長(mm)193 刃幅(mm)32
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

仕様腰の硬さ:軟 材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン 全長(mm)203 刃幅(mm)50
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

変成シリコーン樹脂系 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れに 浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。 JSIA F★★★★ 広範囲の下地材料への密着性に優れる。 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 耐候性に優れている。 カビの発生が少ない(防カビ剤配合) はっ水汚染(しみ出し)が少ない 弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性 低温作業性・塗装可能
危険物の類別非危険物
1セット(10本)
11,400 税込12,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容:浸透性瞬間接着剤(3mL)×1、はがし剤(5mL)×1、防水コーティング剤×1、細ノズル×2、液ダレ防止袋、はけ、ヘラ、手袋。気になるタイル等のヒビ割れを瞬間解決!衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れ補修!細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤。ひびに入り込んで強力接着。乾燥も早く作業性抜群!(約10分で表面硬化)。浸透力、広がり力アップ!(一般的な瞬間接着剤との比較:社内調べ)。防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)。超浸透性瞬間接着剤の採用により、タイルのひびのわずかな隙間に浸透し、タイルを強力接着します。
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに 仕様ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート、防水コーティング剤:シリコン樹脂 透明 質量(g)約50 危険物の類別非危険物 硬化時間10分(表面硬化) 施工量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm
1セット
1,320 税込1,452
翌日出荷

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-45 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
ホワイト 硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6 付属品ヘラ・ノズル エスコ品番EA934KB-44 種別硬化型パテ 危険物の類別非危険物 施工量幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷