382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-10 刃厚(mm)0.2
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

1パック(4枚)ほか
355 税込391
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
用途ガラスの汚れやシールはがしに最適 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524BC 材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール 全長(mm)100
1個
645 税込710
当日出荷

1個
1,720 税込1,892
翌日出荷


砥石で研いで使用できます。ハンマーで叩ける貫通柄。刃先は砥石で研いで繰り返し使えます。ガスケットやステッカーはがし、さび落としに最適です。
材質【刃】刃物鋼(焼入れ)、【ハンドル】木柄 全長(mm)185 刃厚(mm)2
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

セット内容:スクレーパー本体、替刃×6種。ハンドルにやすりが収納できるので刃研ぎに便利。様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。
用途塗装用途の輪郭削り用
1セット
4,560 税込5,016
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。手すりや棒、だぼに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。丸型モールディング、木製カーテンロッド、ドアや窓のケーシング用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。くぼみなどに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

1セット
4,900 税込5,390
翌日出荷

1セット(10本)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

身部:ミラー研き。刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応。高品質・コンパクト設計。楽しくスッキリはがせる。ピンストッパー付で安全です。使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。
全長(mm)250 刃幅(mm)(1)9 (2)16 (1)+(2)25 (3)斜め刃60 先端形状斜型 刃厚(mm)1.4 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1本(1本)
1,660 税込1,826
翌日出荷

用途【EA579HL-12用】替刃。 材質SUS420J2 厚さ(mm)0.25 入数(枚)6 刃幅(mm)40
1枚(6枚)
370 税込407
翌日出荷

1セット(10本)
3,700 税込4,070
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
1枚
420 税込462
翌日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)225 質量(g)85 刃長(mm)85 刃幅(mm)60 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-07 関連資料仕様(0.11MB)
1本
855 税込941
当日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。シャープなくぼみのあるモールディング、凹型モールディング、ピラスター、マントル用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。フラットワークや大型凹型モールディング、クラウンモールディング、チェアレールなど。
1枚
420 税込462
翌日出荷

1個
4,240 税込4,664
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)205 質量(g)100 刃幅(mm)60 刃厚(mm)1.8 刃先形状ヘラ Y型 直刃タイプ 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-85
1個
650 税込715
当日出荷

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30 全長(mm)255 材質鍛造鋼 仕様超硬チップ付 エスコ品番EA524EB-2 材質(刃)鍛造鋼
1個
3,820 税込4,202
当日出荷

1セット(5本)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃ケースに替刃6枚内蔵。刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。落下防止用コード取付穴付。左右両用
仕様●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚) アズワン品番65-3885-63
1本
1,410 税込1,551
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)201 質量(g)100 刃幅(mm)65 刃厚(mm)1.8 刃先形状へら Y型アール付 直刃タイプ 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-86
1個
840 税込924
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)200 質量(g)100 刃幅(mm)65 刃厚(mm)1.8 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-84
1個
650 税込715
当日出荷

工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
用途錆取、面取、ガスケットはがし等に 材質工具鋼 全長(mm)255 刃長(mm)150 刃幅(mm)16 刃先半丸
1個(1個)
2,710 税込2,981
3日以内出荷

1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

身部:ミラー研き。刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応。高品質・コンパクト設計。楽しくスッキリはがせる。ピンストッパー付で安全です。使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。
全長(mm)245 質量(g)120 刃幅(mm)(1)9 (2)16 (1)+(2)25 (3)直型刃60 先端形状直型 刃厚(mm)1.4 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1本(1本)
1,660 税込1,826
翌日出荷

用途ペンキはがしやサビおとしに最適 全長(mm)210 質量(g)80 刃長(mm)85 刃幅(mm)65 刃厚(mm)約1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2) 材質(ハンドル)グレードポリプロピレン 焼入硬度HRC52° アズワン品番64-7864-08 関連資料仕様(0.11MB)
1本
770 税込847
欠品中

1個
995 税込1,095
翌日出荷

1個
565 税込622
当日出荷

1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷