縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用
縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
仕様ビニールケース付
エスコ品番EA736B-15
材質ABS樹脂
全長(mm)170
質量(g)13
断面寸法(mm)16×16×16
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
アズワン品番65-9272-76
1台
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去
pH値4.1/5.1
液性酸性
エスコ品番EA119-5WA
比重1.17/1.21
標準使用量保有水量に対し1/6%
外観無色/黄色液体
洗浄時間24時間
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)4~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS420
圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。
入数(個)100
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
任意の長さで使用できます。
プラスチックディスペンサー入。
カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/14.0
エスコ品番EA776AR-2
幅(mm)7
長さ(m)5
目盛間隔1.0/2.0
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~2.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
任意の長さで使用できます。
プラスチックディスペンサー入。
カラースケール付。
pH測定有効範囲1.0/11.0
エスコ品番EA776AR-1
幅(mm)7
長さ(m)5
目盛間隔1
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合。塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
仕様●商品名:アルファテック380●内容量:1kgセット×10●使用温度範囲:15℃以上●色:淡青色●硬化時間:24時間●可使時間:70分●〈セット内容〉:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール●入数:10箱●補修可能ひび割れ深さ:天井/3cm 壁/5cm 床/30cm
アズワン品番65-9313-13
危険物の類別非危険物
1ケース(10箱)
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース
寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400
測定項目表面温度・気体温度
温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)
本体質量(g)188
精度本体:±(0.5+0.3%of mv)
接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)
センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15
分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)
保護等級IP20(センサー接続時IP40)
機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135
寿命150時間
1台(1台)
¥39,800
税込¥43,780
8日以内出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
アズワン品番65-9276-07
1台
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリード
エスコ品番EA709BB-1
質量(g)420
電源単3電池×4本(付属)
適合規格JIS C1302: 2018
交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)
定格電圧 DC V50/125/250/500
測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)100(定格)
防塵防水性能IP40
交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示
サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)
有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)
過負荷保護AC 600 V (10s)
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
関連キーワード