133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(グリップ)エラストマー樹脂 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)SUS550 セット内容6本組 商品構成セット品 サイズ(mm)(+)#1・#2・#3、 (‐)5.5・6.0・8.0
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気から保護された状態で作業できるESDビッドハンドホルダー。止め輪付き。先端にマグネットはついていません。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。内蔵の止め輪が、ホルダー内でツールをしっかりと固定します。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷

小型設計で狭い場所への作業が可能。耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用。
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型設計で狭い場所への作業が可能。耐久性に優れた硝酸チタン皮膜を採用。レール付。
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-96
1セット
7,670 税込8,437
翌日出荷


狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:54mm差込ビット対辺:1/4" ビット軸対辺(mm)1/4" ビット全長(mm)25 アズワン品番64-7869-71
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

1個
5,810 税込6,391
翌日出荷


。ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-95
1セット
7,670 税込8,437
翌日出荷

材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SD-200 セット内容(+)ドライバー:#2×6.0/(-)ドライバー:6.0×1.2mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

セット内容:7点、ドライバーハンドル 65mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm。ビットをハンドル内に収納できます。ミニサイズなので狭いスペースでの作業に最適です。磁石が付いているのでビットをしっかり保持します。硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。
1セット
3,860 税込4,246
翌日出荷

セット内容:6点、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 4・5・6mm。20歯の高トルクラチェットで、より高いトルクに耐えることができます。ハンドルに装備された6種類のサイズのビットが、さまざまな作業条件のニーズに応えます。
1セット
2,070 税込2,277
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷

種類スタビードライバー 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#1・#2、(-)3.5・4.0・5.5、(5本組) 全長(mm)80 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-85
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-30 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:15mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:15mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA550AY-6 セット内容グリップ型ラチェットハンドル:Φ38×20(H)mm×1個(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各1個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ビット用ホルダー付" 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

狭所で作業しやすいスタビー仕様
寸法(mm)(+)#2×Φ5.2、(-)5.5×1.0 全長(mm)80 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-76
1組
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DH-12 セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-20 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DC-11 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
455 税込501
当日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-64
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質(グリップ)硬質樹脂 エスコ品番EA683SD-2A 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
535 税込589
翌日出荷

1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DH-2 セット内容(+)ドライバー:#1/(-)ドライバー:5.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

セット内容:7本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています。
1セット
7,940 税込8,734
翌日出荷

ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-97
1セット
9,210 税込10,131
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×7.0 適合ねじM6-8 商品構成単品 アズワン品番64-2226-96
1本
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-1 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-21 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA564DE-3 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557AS-26 種類電工ドライバー/スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0 全長(mm)75 質量(g)30 適合ねじM1.6-2 商品構成単品 アズワン品番64-2226-93
1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-71
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷