1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
軽量で耐久性に優れたスチール製フレーム
材質フレーム:スチール
寸法(mm)410(L)×132(H)
質量(g)645
アズワン品番64-7874-70
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様支柱幅(mm):30×30
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400
アズワン品番64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
欠品中
集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。
板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。
絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。
動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。
特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。
ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。
ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター
エスコ品番EA315-30
材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂
質量(kg)24.9
サイズ400×430×416(H)
許容電流(A)150・220
電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30
ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
¥164,500
税込¥180,950
翌日出荷
鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)25
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)225
寸法H(mm)46
寸法L(mm)58
寸法L1(mm)61
エスコ品番EA526WE-25
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。
収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。
幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)
質量(kg)約25
材質(フレーム)スチール
収納時寸法(mm)320×320×1500(H)
使用時寸法(mm)3000×3000×2800(H)
アズワン品番64-2276-30
材質(天幕)ターポリン(420デニール)
1台
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様使用時サイズ(収納時サイズ):2000(W)×2000(D)×3000(H)mm、(280×280×1500mm)支柱幅:31×31(内部伸縮:26×26)mm
材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)15.8
アズワン品番64-2276-29
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
仕様4連屋内用教示部分が大きく、視認性が高い。片面印刷
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン
質量(kg)3.4
表示内容作業中
言語表示(4カ国語)日本語・英語・韓国語・中国語
サイズ(mm)2100×200×750(H)
アズワン品番64-7981-75
折りたたみ寸法(mm)550×60×750(H)
1枚
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
リールが左右360°回転します。
全長(m)30
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BH-1A
材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)8.4
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
アズワン品番65-2174-01
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF
アズワン品番65-3884-64
1台
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80
アズワン品番65-2174-02
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付
アズワン品番65-9280-77
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
仕様リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用しています。
材質棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)総耐荷重:85(天板:40、キーボードテーブル:5、中段:20、底板:20)
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×563×1160
アズワン品番64-2289-16
1台
¥56,700
税込¥62,370
当日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-54
1台
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。メイン天板はマウステーブル付です。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
型番RAC-EC73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-2289-42
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
付属品:収納袋。収納や持ち運びに便利な折り畳みチェア。フィッシングやアウトドアなどで大人気。チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。背面には、便利な収納ポケット付き。
材質座面:ポリエステル フレーム:スチール
質量(kg)1.7
色OD
耐荷重(kg)90
座面高さ(mm)180
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490(収納時:130×130×500)
1台(1台)
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中
取付方式スタンド式
材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP)
仕様屋内用、片面印刷
エスコ品番EA983DE-51
寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H)
質量(kg)2.5
言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
折りたたみ式
ハンドル付き
脚が天板内にぴったり収まります。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き
野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
アズワン品番65-2240-80
1個
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
仕様キーボードスライダー付きなので、キーボードを使用していないときは収納して省スペース化できます。
材質天材:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・キーボードスライダー・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)650(W)×605(D)×700(H)
質量(kg)15
色ライトグレー
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
均等荷重(kg)(天板部)30
型番RAC-EC75
アズワン品番64-2289-39
総耐荷重(kg)55
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
仕様プラットホームには滑り止めパッド付
寸法(mm)361×255×87(H)
材質(フレーム)スチール
1個
¥54,100
税込¥59,510
翌日出荷
キャスター付で移動が簡単です。
幅(mm)1200
高さ(mm)700
奥行(mm)600
エスコ品番EA954HC-74
材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
質量(kg)14.5
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)30
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
高さ可変式(3段階)。
幅(mm)500
高さ(mm)385~485
奥行(mm)300
エスコ品番EA954HC-88
材質天板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール
質量(kg)3.8
色ナチュラル木目
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×385~485
総耐荷重(kg)10
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
コピー用紙やダンボールの保管に便利です。
材質フレーム:スチール角パイプに粉体塗装、 ベース・補強板:スチールに粉体塗装、 キャスター:ナイロン
質量(kg)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400(W)×450(D)×645(H)mm
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
材質フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホワイトボード:鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル:ポリカーボネート
質量(kg)12.4
色パネル:ホワイト、フレーム:シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602
1台
¥43,000
税込¥47,300
当日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
色ダークグリーン
寸法(m)2×0.51×2.07(H)
材質(フレーム)フレーム:スチールジョイント:プラスチック
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥31,100
税込¥34,210
当日出荷
容量(L)236
色グリーン
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番EA995AA-53E
寸法(mm)664×646×915(H)
質量(kg)約9.5
種類ダストカート
キャスター径(Φmm)75
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛
仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):0.79●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×905●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):4.7●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂
アズワン品番65-9307-23
1台
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)10.5
色OD色(荷台シート)
高さ(mm)1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可)
積載均等耐荷重(kg)約60
タイヤサイズ(mm)Φ177×100
1台(1台)
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能です。脚を折りたたむと天板内にぴったり収まるため、限られたスペースの中でも効率的に運搬・保管ができます。天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)。4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。長辺片側に持ち手ベルト付き。
材質天面:HDPE (高密度ポリエチレン)、フレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)10.15
色OD
耐荷重(kg)50
パイプ径(Φmm)25
天板厚さ(mm)65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×65
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×740
1台(1台)
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。※SG認定工場生産品
質量(kg)17.5
色ブルー×ブラウン
サイズ(cm)組立:163×57×100
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24型
適応体重(kg)推奨:70
折りたたみ寸法(cm)91×57.5×90(バスケット取付時)
ギア数6段変速
1台
¥48,300
税込¥53,130
8日以内出荷
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番65-2216-93
1個
¥6,880
税込¥7,568
当日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-50
1台
¥71,200
税込¥78,320
当日出荷
材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り)
寸法(mm)モニタ台:550(W)x250(D)x120(H)、キーボードテーブル:500(W)×250(D)×40(H)
色ダーク
質量(g)3.2
アズワン品番64-2289-09
総耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5)
1台
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1
質量(kg)23
高さ(mm)1100
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)645
キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在)
材質(フレーム)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)945
材質(荷台)プラスチック
1個
¥76,500
税込¥84,150
当日出荷
仕様ゴミ、ペットボトル、空き缶などの収集にハトメなし
サイズ(mm)900×540×700(H)
1枚
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ