カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
    • 保存缶(1)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(68)
  • アズワン(2)
  • ミヅシマ工業(22)
  • ハーフェレ(23)
  • 山崎実業(12)
  • RS PRO(11)
  • cotta(10)
  • ナイキ(8)
  • GA(グリーンエース)(5)
  • 貝印(4)
  • schuett-biotec GmbH(4)
  • テラモト(3)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
  • 曙産業(3)
  • アルテコ(ALTECO)(2)
  • エーゼット(2)
  • ニトムズ(2)
  • デビカ(2)
容量(L)
  • 9~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スチール容器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器(スチール製) エスコ容器(スチール製)エスコ
555税込611
1個(1個)
翌日出荷
フタは、はめ込み式。フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。
材質スチール容量(mL)約280高さ(mm)63胴径(Φmm)85
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)エスコ
45,300税込49,830
1箱(48本)
翌々日出荷
つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本) エスコ300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)エスコ
45,300税込49,830
1箱(48本)
翌々日出荷
つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
小物収納ケース EA506ABシリーズ エスコ小物収納ケース EA506ABシリーズエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。持ち運びに便利な取っ手付き。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:270×140×135●重量(g):1560●材質:容器/スチール(粉体塗装)蓋/天然木(ラッカー塗装)トレー/ABS樹脂 針山/綿100% クッション材/ポリエステルアズワン品番65-9260-39
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質は本体、ふた、ペダル、中容器はポリプロピレン。ハンドル部、ロッド部はスチール(クロメートメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手付。
寸法(mm)276×291×330質量(kg)1.174容量(L)9.5
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
材質は本体、中容器、ふた、ポリ袋止め、ペダル、ロッド部がポリプロピレン。パッキン部はポリエチレン、ハンドル部はスチール(クロームメッキ)。本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。中容器、取手、ポリ袋止め付。
寸法(mm)222×353×419(質量(kg)1.55容量(L)15
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズエスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
280x420x1100mm 傘袋スタンド エスコ280x420x1100mm 傘袋スタンドエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
1度に傘袋1000枚までかけられます。 使用済傘袋入れ付(25L)。
エスコ品番EA995AA-48材質本体:直径22.2スチールパイプ、容器:ポリプロピレン質量(kg)5(使用済み傘袋入れ含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100
7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー) エスコ7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
合成樹脂系トタンペイントです。 日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。 変質しにくく、ツヤも長持ちします。 なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に仕様艶ありエスコ品番EA942EJ-82材質容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック寸法(mm)235×235×175(H)質量(kg)8スカイブルー主な用途屋根、塀、トタン指触乾燥時間(分)20℃:約3、冬期:約6使用場所屋外用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約9、冬期:約16特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)80~100
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド) エスコ300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら